- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ねじ山修正器/引抜・除去工具
- ねじ山修正機のおすすめ人気ランキング
ねじ山修正機のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新89件の「ねじ山修正機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ 修復」、「ネジ山直し」、「ナット 山つぶれ」などの商品も取り扱っております。
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。
タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付被削材鉄、アルミ材質(刃)ハイス鋼
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
1個
¥54,980税込¥60,478
当日出荷
1本でピッチサイズが8種類!
ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。
握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471幅(mm)約11全長(mm)214質量(g)186ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具
替刃の交換も簡単です
適合範囲4mm~12mm(5/32~1/2インチ)トラスコ品番290-0106質量(g)110外形寸法(mm)70×67×14刃先60°回転半径(mm)60
1個
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です
2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用)
2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します
刃先60度対応タイプです
適合範囲4mm~18mm(5/32 ~11/16)トラスコ品番112-7331質量(g)242対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です
2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用)
2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します
刃先60度対応タイプです
適合範囲17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ)トラスコ品番112-7349質量(g)553対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
1個
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
1本で8種類のピッチに使用できます。
つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。寸法A(mm)20全長(mm)230シャンク径(mm)10mm角材質炭素鋼(SK材)
ラングツールズねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)20寸法L(mm)116寸法W(mm)117セット数6個材質焼入合金鋼セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75トラスコ品番250-5664
1セット
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。
固くなったナットを割って取り外します。
用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。