- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- のりのり忍者のおすすめ人気ランキング
のりのり忍者のおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新106件の「のりのり忍者」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「文房具 のり」、「ピットノリ」、「ままごとキッチン」などの商品も取り扱っております。
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番
404-2573
質量(g)
38
伸び(%)
600
引張強度(MPa)
8
特性
絶縁性
絶縁性能
16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
一般的なスティックのりです。
キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。
用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。
容量(g)
25
のり径(mm)
22.8
材質
主成分:PVP(ポリビニルピロリドン)
全長(mm)
102.1
質量(g)
45.4
外径(Φmm)
27.3
1本(25g)
¥109
税込¥120
当日出荷
材質
木
寸法(mm)
ラッコ:100×55×15。円柱大×3:Φ30×15。円柱中×3:Φ25×15。円柱小×6:Φ15×15。サイコロ:15×15×15
1個
¥473
税込¥520
3日以内出荷
特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。
乾きが速く、接着力が抜群です。
ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。
摘要
液状
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 213
繰り返し・詰め替え
対応
仕様
48ピース
材質
木製
寸法(mm)
50×17×10
適合年齢(歳)
3
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
自由な発想で形をつくるパズルです!
仕様
7ピース
材質
木
外形寸法(mm)
【枠】120×120×12
適合年齢(歳)
3
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。
乾けば透明、きれいな仕上がり。
用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。
タイプ
色付き
材質
容器全部品:再生ポリプロピレン
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 030
一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。
容器全部品・再生ポリプロピレン。
最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。
材質
(容器全部品)再生ポリプロピレン
エコマーク認定
認定
タイプ
速乾、強力
エコマーク認定番号
17 112 004
簡単にのり着け作業ができる。
寸法(mm)
70×40×18
質量(g)
15
テープ幅(mm)
6
商品タイプ
本体(使い切り)
新形状のぬり口なので、目詰まりしにくく、のりがこびりついた時も簡単にはがせます。
のり漏れ防止機構で外キャップ装着時にのり容器が倒れても液漏れしにくいです。
用途紙、セロファン、布などの接着に最適です。
容器を垂直に立ててご使用頂くと適量の糊が塗布出来ます。
ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。
固形アラビックを10本単位にパックしたプロッププレート付きお徳用パック。
オフィス、工場、学校など大量に使うところでは最高にお得で便利です。
用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。
材質
主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材
摘要
口紅タイプ
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 091
メーカー従来品と比べて1.5倍ののり厚で接着力は約20%UP!厚手の紙も素早くガッチリ接着できます。力が加わったときに特殊微粒子の働きで、引き終わりにのりが伸びることなくスパっとキレイに切れます。ブレてもキレイに全面転写できる「手ブレ補正機能」付き。強度を保つギリギリまでシェイプアップした形状だからのり付け箇所を確認しやすい!。持ち方を選ばず手になじんで使いやすいオーバル(だ円)ボディ。コンパクトサイズだから携帯時にもかさばりません。シンプル設計だから、テープのり初心者でもカンタンにつめ替えが可能。携帯時ヘッドを汚さないフルカバーキャップ。ボディの後ろに取り付ければさらに持ちやすさアップ!。のり自体の酸化による変色や貼り合わせた部分の酸化による変色がしにくいACID FREE。
用途大型・厚手の封筒貼りに。スクラップ・デコに。写真貼りに。ラッピングに。
テープ幅(mm)
8.4
テープ長さ(m)
7
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
16 112 034
水分を抑えたアルコール成分だからシワになりにくく、貼ってすぐなら貼り直し調整や位置合わせも可能。
クラフトワークにも最適です。
タイプ
シワなし
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 017
エコミュアラビックヤマト スタンダード8本分の容量の補充用。
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
付属品
スペアキャップ×8個
エコマーク認定番号
17 112 213
繰り返し・詰め替え
対応
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷