- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- はかりきのおすすめ人気ランキング
はかりきのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新3,685件の「はかりき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重 さ はかり」、「デジタル はかり 10kg」、「軽量はかり」などの商品も取り扱っております。
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質
皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類
上皿はかり
色(本体)
青
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
計量スピード0.6秒以下を実現。定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能。電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)。検定対象品(取引証明用)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:本体寸法/242×288×H113~120mm、表示/13.5×H30mm、載皿寸法/228×198mm●ひょう量:3kg●目量:0~1.5kg迄1g、1.5~3kg迄2g●自重:約2.5kg(電池込み)●電源:DC6V(単一乾電池4本付属)●オプション:専用ACアダプター●コード番号:AD7524
アズワン品番
67-2426-43
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
見やすい大画面表示で、計量もカンタン
操作がしやすい大きなボタン
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定
検定付
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量スピード0.6秒以下を実現。定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能。電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)。検定対象品(取引証明用)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
取手部のある持ち運びしやすい構造の高精度なデジタルはかりです。
文字高25mmの大きな表示部で大きな計量皿(230×190mm)が付いています。
5kgまで測量可能です。風袋引機能付(容器をのせた状態でゼロ表示可能)。
5分以上動作しないと自動的に電源オフ・機能をオフできる、オートパワーオフ搭載です。
寸法(mm)
265×250×H103(計量皿230×190)
最小表示(g)
2
計量皿寸法W(mm)
230×190
1台(1台)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール
付属品
単2電池(テスト用)×4本
材質
ABS樹脂・アクリル樹脂
色
グレー
種類
上皿式はかり
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
230×265×93
電源
単二形乾電池×4個、またはACアダプタ
消費電流(mA)
4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)
表示形式
デジタル
オートパワーオフ
約4分
電池寿命
約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)
安定所要時間
約3秒
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類
電子天秤
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
計量皿寸法(mm)
230×190
電池寿命(時間)
約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
動作温度(℃)
-10~40
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ
用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ!
コンパクトで持ち運びが簡単。
一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。
「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。
液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。
数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位
g(グラム)、kg(キログラム)
目盛
1g
電源
単4乾電池×4本、ACアダプター
機能
風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き
材質
ABS
付属品
ACアダプター、取扱説明書
目量
0.001kg/1g
オートパワーオフ
設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)
質量(g)
約794
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
215×175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×250×65
使用温度範囲(℃)
5~40(結露しないこと)
汚れたらサッと拭き!お手入れ簡単なガラストッププレート
材質
天板:強化ガラス製器具、樹脂部:ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×220×15
最小目盛(g)
1
ひょう量単位
g
材質
本体:18-8ステンレス鋼、リング部:鉄(クロムめっき)
容量(mL)
15/5/2.5/1.25
商品タイプ
セット品
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)
本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格
本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
塩分濃度を3色のLEDで7段階表示します。みそ汁、スープなどの塩分を簡単に確認できます。測定範囲:0.3%~1.5%
材質
本体・プローブ:ABS樹脂、測定センサー:ポリプロピレン、真鍮金メッキ、パネル:PET
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)
本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格
本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)
本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格
本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)
本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格
本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。
校正機能(キャブレーション)付。
計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品
校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質
ABS、PET
色
ブラック
測定範囲
0 ~ 120 g
材質(本体)
ABS、PET
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)
0.12
電源
DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)
0.1
連続使用時間(時間)
60
最小目盛
0.1g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
66×48
最大計量(g)
120
保証期間
1年
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
113×90×20
ひょう量単位
g
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質
鉄
寸法(Φmm)
目量板外径200
1台(1台)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。
校正機能(キャリブレーション)付。
ソフトケース、校正用の分銅付。
持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品
校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質
ABS
寸法(mm)
幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)
色
ブラック
測定範囲
0 ~ 200 g
材質(本体)
ABS、PET
電源(V)
CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)
0.2
電源
DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)
0.1
文字高(mm)
10
連続使用時間(時間)
60
表示形式
デジタル
最小目盛
0.1g
保証期間
1年
オートパワーオフ
約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
134×60×19
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷