はしご部品のおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
156件の「はしご部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナカオ脚立部品」、「はしごロック金具」、「やねっこ」などの商品も取り扱っております。
はしご滑り止め端具 HE1・HE2・HE3 長谷川工業ランキング1位
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種HE1・HE2・HE3材質タイプ左右共通
1個
4,698税込5,168
翌日出荷


はしごロック金具右 LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3 中はしご 長谷川工業ランキング3位
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3材質
1個
5,598税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」 ピカコーポレイションランキング4位
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。材質アルミ合金適合CSMトラスコ品番836-4236質量(kg)0.8関連資料図面(0.04MB)
1台
27,980税込30,778
当日出荷

自在脚端具「ふんば郎」 アルインコランキング5位
1個
3,098税込3,408
当日出荷

現場への搬出入など移動時に便利です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途安全対策オプションです。質量(kg)0.11対応機種DUK-1116・DUK-1116(T)・DUKX-1116・DUK-1516・DUK-1516(T)・DUKX-1516・DUK-1816・DUK-1816T(TG)・DUKX-1816T
1個
4,798税込5,278
翌日出荷



交換の際はリベットを外してください。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種RZS・RYZB材質樹脂
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


樋を傷めず屋根上への安全昇降ができます 安定器はしご上部補助器具 雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種HA1.2/HE1.2.3/LA1.2.3/LK1/LX1.2/LT1.2.3/LH2.3/LN2質量(kg)0.8幅(cm)9長さ(cm)25奥行き(cm)5
1個
25,980税込28,578
翌日出荷

長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
5,990税込6,589
当日出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種ヴェロシティ質量(kg)2.6
1台
9,998税込10,998
翌日出荷

はしご用オプション。かぶせるだけで壁の傷つき防止! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途はしご用上端具保護カバー材質ポリウレタンゴム適合LA・HA・HEシリーズ、HD2、LK1
1セット(2個)
4,998税込5,498
当日出荷

脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。 丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
1セットほか
5,998税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LA2・LA3・LGF2材質
1個
4,698税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620仕様固定脚:オートロックカム機構方式セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚全幅(mm)85材質(レバー部)(解除レバー)PP製質量(1セット)(kg)約3材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980税込32,978
当日出荷

G作業台の交換ゴムで、全サイズ共通です。
用途交換用ゴムとして。仕様G用 交換脚ゴム4個入り(ビス付)、各サイズ共通付属品ビストラスコ品番149-1482適合機種G型材質塩ビ
1組(4個)
4,398税込4,838
欠品中

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)