はんだ送り装置のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
102件の「はんだ送り装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ槽 小型」、「ハンダゴテ 精密」、「自動はんだ送り装置」などの商品も取り扱っております。
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×110×215 消費電力(W) 6 仕様 はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度) 適合 1kg巻はんだまで使用可能 質量(kg) 1.5 電源 AC100V 50/60Hz はんだ送り速度(mm/s) 4.5~26 はんだ径(Φ) 0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mm モード オート/マニュアル プラグ形状 2極接地型プラグ
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。 電源(V) AC26 消費電力(W) 65 付属品 こて先/T18-CF3 幅(mm) 170 奥行(mm) 23 高さ(mm) 180 制御温度(℃) 200~480 質量(g) 390 トラスコ品番 384-4030 適合機種 HAKKO FX-888、FX-888D
1本
12,980 税込14,278
当日出荷


はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様 はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度) 適合 Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応) トラスコ品番 486-1230 質量(kg) 1.5 消費電力(W) 8 定格電圧 100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×210×140 電源コード(m) 1.5(インレット 3芯コード) 最大速度(mm/sec) 6~22(無負荷時)
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
はんだ送り速度(mm/s) 4.5~26 モード オート/マニュアル 長さ(mm) (はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度) 質量(kg) 1.6 外形寸法(mm) 107×110×215 消費電力(W) 6 電源 AC100V 50Hz/60Hz 時間 (はんだ送り時間)0~7秒間 プラグ形状 2極設置型プラグ
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
セット内容 本体・アダプタ・取扱説明書 はんだ送り速度(mm/s) 27 質量(g) 約590 外形寸法(mm) 78×98×50 電源(V) DC24 定格 DC24V 75mA モーター DC24V 130mA(定格) ACアダプタ(定格出力) DC24V200mA ACアダプタ(定格入力) AC100-240V50/60Hz
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W) 65 サイズ 170(W)×180(H)mm 質量(g) 207 入力電源 26V(EA304AKまたはARが必要です)
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

goot(太洋電機産業)フィーダーペン
自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。
仕様 自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン 適合本体 FD-100/110シリーズ 全長(mm) 1000 質量(g) 27 適合はんだ径(Φmm) 0.6~1.0
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hiにすると、200Wのパワーが出て、約10数秒で立上がり、使用できます。 Hi・Loが表示ランプの照度で識別できます。 ヒーターはプリンテッドセラミックヒーターです。 国産品で高品質。
用途Lo(20W)は、IC基板などのはんだづけに最適。Hi(200W)は、立上がりを早くするときと、大きな端子などのはんだ付けができます。 全長(mm) 160 消費電力(W) 20、200 本体質量(g) 92 こて先形状 ロングライフ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。 全長(mm) 160(コード、キャップ除) 消費電力(W) 40 仕様 ガンタイプ 適合 こて先:980-T-BI トラスコ品番 351-4200 質量(g) 92(コード、キャップ除) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 20~130(スイッチオン時) プラグ 平型プラグ 標準こて先 BI型 電源コード 2芯ゴムコード
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。 トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm) 167 消費電力(W) 15(標準)/90(強) トラスコ品番 364-2275 質量(g) 90 電源(V) AC100 最高温度(℃) 390(標準)/560(強) 標準こて先 TQ-77RT-B
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。 フラックスを使用する必要がありません。 特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。 発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
仕様 サンボンダ 寸法(mm) 発振器:210×235×90 質量(kg) 発振器:5 電源(V) 100~240(切替必要) 最大出力(W) 発振:12 最高温度(℃) 500 周波数(kHz) 60 チップ径(Φmm) 4(標準) アズワン品番 1-6859-21 CE-対応品
1セット
589,800 税込648,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様 付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W) 100、65(26V) 出力 ステーション部:AC 26V 電源 AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃) (設定)50~480 コード長さ(m) 1.2 ヒーター セラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2 リップル温度(℃) ±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時) プラグ形状 2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)サービスステーション
温度設定範囲(℃) (吸取器)250~450、(はんだこて)200~480 消費電力(W) 200 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.5(3芯コード・アースピンプラグ) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) 到達真空度(mHg) -600m 真空発生方式 ダイヤフラム方式 到達真空度(MPa) -0.08
1台
77,980 税込85,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷