らく座堀のおすすめ人気ランキング

2026/01/26更新
84件の「らく座堀」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エホートらく座堀」、「座堀」、「座堀キリ」などの商品も取り扱っております。
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 全長(mm) ガイド/150、ドリル/220、カッター/36 シャンク径(Φmm) 六角軸10 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1000~1500
1セットほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm) ガイド/82、カッター/65 セット内容 六角レンチ シャンク径(Φmm) ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 有効長(mm) ガイド/70 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1000~1500
1本
7,988 税込8,787
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 セット内容 六角レンチ 全長(mm) ガイド/150、カッター/36 シャンク径(Φmm) 六角軸10 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1000~1500
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm) ガイド/82、ドリル/222、カッター/65 セット内容 超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ シャンク径(Φmm) ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 刃先径(Φmm) 15 有効長(mm) ガイド/70、ドリル/170 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1000~1500
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 材質 普通鋼 セット内容 六角レンチ 全長(mm) ガイド/150、カッター/39 シャンク径(Φmm) 六角軸13 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 500~1000
1本ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容 六角レンチ 全長(mm) パイプ/50、カッター/66 シャンク径(Φmm) 六角軸13 刃先径(Φmm) 15 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 700~1500
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 六角レンチ 全長(mm) 36 有効長(mm) 36
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 材質 S45C 全長(mm) 90 六角軸対辺(mm) 9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。 材質 (ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃 セット内容 六角レンチ/ 専用レンチ 全長(mm) ガイド/92、カッター/83 シャンク径(Φmm) 六角軸12 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1000~1500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 普通鋼 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1000~1500
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質 炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。 全長(mm) ガイド/92、ドリル/232、カッター/83 シャンク径(Φmm) 六角軸12 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1000~1500
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容 六角レンチ 全長(mm) 66 シャンク径(Φmm) 六角軸13
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 普通鋼 セット内容 六角レンチ 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1000~1500
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 全長(mm) ガイド/150、ドリル/280、カッター/39 シャンク径(Φmm) 六角軸13 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 500~1000
1本ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な大きさの座ぐりや貫通穴あけに。穴あけサイズの調整可能
用途木材などに 穴あけ深さ(mm) 100まで 適合材 木材などに。 材質(刃) 刃物工具鋼
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。 材質 炭素工具鋼
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)