- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- ろう付けチップのおすすめ人気ランキング
ろう付けチップのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新168件の「ろう付けチップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろう付けバイト」、「ろう付けセット」、「鋼 焼入れ」などの商品も取り扱っております。
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
全長(mm)
10
メーカー従来品番
04-0
適合バイト
33-0・34-0用
コーナーR(mm)
4
幅(mm)
9
厚さ(mm)
3
全長(mm)
13
メーカー従来品番
02-1
適合バイト
41-1・42-1用
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
全長(mm)
10
メーカー従来品番
02-0
適合バイト
41-0・42-0用
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5
全長(mm)
19
メーカー従来品番
02-3
適合バイト
41-3・42-3用
幅(mm)
10
厚さ(mm)
4
全長(mm)
6
メーカー従来品番
05-2
適合バイト
49-2・50-2・51-2・52-2用
幅(mm)
15
厚さ(mm)
5
全長(mm)
5
メーカー従来品番
08-4
適合バイト
43-4用
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質
SKH57
化学物質安全性参考資料
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質
銀40%含有
長さ(mm)
500
融点(℃)
780
引張強度(N/mm2)
539