- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- ATF/CVTF
- アイシンのおすすめ人気ランキング
アイシンのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新1,450件の「アイシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「触媒 クリーナー」、「アイシン クラッチ」、「AISIN」などの商品も取り扱っております。
優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。
最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。
最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
種類
ATF
ベースオイル
部分合成油
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
色
Pink
交換目安
5年或いは100,000km
凍結温度(℃)
【原液】 -40
危険物の類別
非危険物
1個(2L)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類
CVTF
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
関連資料
(23.04MB)
危険物の性状
非水溶性
1個(250mL)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
本製品は28℃以下で自然凍結致します。中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。結露せず快適にご使用頂けます。適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。本製品は繰り返し使用できます。電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に。熱中症対策に。アイシング、解熱やスポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベント、キャンプなどに。
トラスコ品番
415-3365
材質
【外部】TPU【中身】PCM
サイズ
L
内径(Φmm)
120
首廻り(cm)
30~39
融点(℃)
28
太さ(mm)
Φ20
内周長(mm)
380
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
キャブレター車以外にも使用可能な、燃料ラインの強力洗浄用ガソリン添加剤です。キャブレター、バルブ、インジェクター、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防ぎます。インジェクションクリーナーで解決しない、既にトラブルを抱えたエンジンなどに効果的。圧縮を改善し燃料を節約、 燃料システム全体を腐食から保護しながらキャブレター・アイシングを防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能です。キャブレターのアイシングを防止 。燃料システムの腐食防止。燃料の酸化・劣化防止 。燃焼ノッキングのリスク低減 。燃費と排気ガスの排出量を正常化 。自動車(インジェクター車)を含むすべての2ストロークおよび4ストロークの燃料にクリーニング用添加剤として使用可能 。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途ガソリン添加剤(強力燃料ラインクリーナー)
使用方法
70リットルの燃料に対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。燃料タンク内のガソリンは半分以上入っている状態でご使用ください。常時使用する場合は、ガソリンに対し0.3~0.5%の割合でご使用ください。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でガソリンに注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード
種類
ATF
ベースオイル
部分合成油
適合
トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
内容量(mL)
300
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
関連資料
(23.04MB)
危険物の性状
非水溶性
1個(300mL)
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類
CVTF
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
首に装着しクールダウン。アイスネックパック「氷太郎」。直接氷を入れて急速に冷却。冷感約180分キープ(水を入れて凍らせた場合)
用途作業現場。高所作業。現場作業。工事現場。サイクリング。スポーツ観戦。夏祭り。スポーツ。キャンプ。盆踊り。休憩時のアイシング
色
グレー
サイズ
F
質量(g)
水500を入れて凍らせた場合:約744、244
寸法(cm)
縦:20、横:20、高さ:7
素材
ポリ塩化ビニル
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
首に装着しクールダウン。アイスネックパック「氷太郎」。直接氷を入れて急速に冷却。冷感約180分キープ(水を入れて凍らせた場合)
用途作業現場。高所作業。現場作業。工事現場。サイクリング。スポーツ観戦。夏祭り。スポーツ。キャンプ。盆踊り。休憩時のアイシング
色
ブルー
サイズ
F
質量(g)
水500を入れて凍らせた場合:約744、244
寸法(cm)
縦:20、横:20、高さ:7
素材
ポリ塩化ビニル
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷