- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- アイドラーピンのおすすめ人気ランキング
アイドラーピンのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新95件の「アイドラーピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テンションピン」、「アイドラースプロケット」、「ローラーピン」などの商品も取り扱っております。
ノーブランドテンションピン
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
MIYOSHI(小西製作所)スプロケットアイドラーB型 SPBS
材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ寸法H(mm)20寸法h1(mm)12寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38寸法h(mm)4材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。
ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。
無給油でも使用可能です。
中荷重、中速用途に最適です。
ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
巻付角度のアップ。
障害物の迂回。
揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
KANA(片山チエン)ダブルアイドラースプロケット
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
イマオコーポレーション平ベルト従動ローラー
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。
フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール