アウトレットボックス用支持金具のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
106件の「アウトレットボックス用支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アウトレットボックス用 固定バー」、「ボックス 固定金具」、「ボックス取付金具」などの商品も取り扱っております。
適合 (支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9 表面処理 電気亜鉛めっき(U)。ねじ:電気亜鉛めっき(C) 適合ボックス 2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
1箱(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理 電気亜鉛めっき処理(Uh)
1箱(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。 材質 (本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき 仕様 適合間柱/65×35~45(mm)
1箱(20個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合 吊りボルト。W1/4、W3/8、W1/2。丸鋼。Φ6、Φ9、Φ12 表面処理 電気亜鉛めっき 付属品 (ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合ボックス スライドボックス。アウトレットボックス 適合 軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天井ボードが張られた後でも、全ねじボルトが天井ボードより突き出ていますので、ボックスの位置を容易に確認することができます。 ボックスへの取り付け、取り外しが簡単に行えます。 使用後は、回収して再使用できます。
適合 ボックス支持金具:T38U、BH9N 材質 溶融亜鉛めっき鋼板。ボルト:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1箱(20個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質 鋼板製 質量(kg) 0.3 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき JIS規格 JIS C8340
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
付属品 ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本) 材質 亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合 軽量間柱:角スタッド、C型スタッド 適合ボックス スライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理 ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf]) 196(20) 適合ボルト径 3分ボルト(W3/8)
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。 パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合 丸鋼:Φ9、Φ12 表面処理 ダクロタイズド塗装 適合吊りボルト W3/8。W1/2
1箱(20個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!
材質 耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格 JIS C8435 適合規格 (PS)E
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●スタット取り付け作業の省力! ●電着塗装されています。 ●側面釘穴(ビス穴)付です。 ●トロ防止の工夫がされています。 ●各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。 ●3分スタット付
電着塗装/黒
1パック(20個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。) 深さ36mm用と45mm用があります。 軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様 適合軽量間柱間隔/260~430mm 付属品 軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本 適合ボックス ライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷