アクアクールのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
103件の「アクアクール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気化 熱 冷却」、「クーラースーツ」、「冷却スーツ」などの商品も取り扱っております。
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生
食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
用途食品工場 高温作業場向け 仕様 フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製 混率(%) 【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 機能 制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ 生地 ドビー織 性別 男女兼用 袖丈 長袖
1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生
食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な男性用ホッピングパンツです。冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
用途食品工場 高温作業場向け
1着
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生
食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な半袖ジャンパーです。半袖タイプで腕まわりの動きやすさを確保し、暑い季節や高温環境での作業に最適。冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
用途食品工場 高温作業場向け ホワイト 仕様 フロントセミオートコイルファスナー、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製 混率(%) 【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 機能 制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ 生地 ドビー織 性別 男女兼用 袖丈 半袖
1着
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。頭から胸までをしっかりガードするケープ付きで毛髪落下を防止。異物混入を防ぐ仕様で、工場内の安全・安心をサポートするHACCP支援対応商品です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様 メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりマジックテープ 種類 フルフード 混率(%) 【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 機能 制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ 生地 ドビー織 性別 男女兼用
1着
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生
食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
用途食品工場 高温作業場向け ホワイト 機能 制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ 袖丈 長袖 仕様 フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製 混率(%) 【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 生地 ドビー織 性別 男女兼用
1着
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な女性用ホッピングパンツです。冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
用途食品工場 高温作業場向け
1着
7,198 税込7,918
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ショートフード 食品工場 衛生帽子
食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率により、他の冷感素材にはないひんやりとした着用感を実現。着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。交差汚染防止に役立つ3色展開です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 種類 ショートフード
1着
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品 キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg) 36 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(V) AC100 消費電力(W) 50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m) 5 タンク容量(L) 65 定格電流(A) 50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×510×1380 風量(m3/min) 強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW) 10.9/11.8 入力プラグ ポッキンプラグ 連続運転時間(h) 7~10.5 運転音(dB) 強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h) 10~15 給水方式 タンク貯水式 風量調整 三段階切替式(強・中・弱) ライト種類 紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向 上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番 65-1856-79 冷却面積 50~60m2 羽根径(Φmm) 520 オゾン発生量(mg/h) 弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

接触冷感、吸汗速乾で高温作業場に最適な「アクアクールクールフード」にアイスパック仕様です。後頭部にアイスパックを装着する事で冷却効果がパワーアップします。高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
用途異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。 その他 つば無し トラスコ品番 761-7461 材質 ポリエステル60%、綿34%、複合繊維(ソフィスタ[[R上]])5%、複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1%、ドビー織り ホワイト サイズ フリー 頭囲(cm) 66
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

TGK(東京硝子器械)クールフード
本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています。 ツバとマスク掛けは耐洗濯の織芯入りです。 額はパイル素材で落髪・ズレ防止と汗止めの効果があります。 立体ケープで肩の負担を軽減し動きやすさを考慮しました。 メガネさしを装備。
材質 ポリエステル60%+綿35%+合成繊維(ソフィスタ(R))5%、ドビー織り
1枚
4,851 税込5,336
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット
水で濡らして、気化熱効果で冷やします。野球帽などのサイズ調節部分(後頭部)がある帽子に取り付けます。
質量(g) 約19
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

麻のようなシャリ感と優れた通気性で、ベタつきを抑えたサラッとした肌触りの高温作業向け長袖ジャンパーです。食品工場や給食現場など、暑さが気になる環境でも快適に着用できます。異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
用途食品工場 高温作業場向け 仕様 フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口フライス、パイピング縫製 混率(%) 【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 機能 制電・抗菌・軽量 生地 シャミラン(R)ポプリン 性別 男女兼用 袖丈 長袖
1着
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブを張り巡らせたベスト全体に、氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。簡単装備が可能なタンク型で、コントローラーのつまみで調整することにより冷却水の循環速度を変えられます。ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚機能付き、手洗い洗濯も可能です。タンクの水を事前に凍らせて使用します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。 電源 単三アルカリ乾電池×4本 保冷時間(分) 約30~60分(目安) セット内容 ベスト型冷却下着本体、タンク、タンクキャップ2個、給排水チューブ、ポンプユニット、ユニットバック、洗濯ネット、単三アルカリ乾電池4本(動作確認用)
1式
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品 本体、タンク、日本語説明書 サイズ フリーサイズ 質量(g) 約760 寸法H(mm) 40 タンク容量(L) 2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。 寸法D(mm) 260 寸法W(mm) 400 運転音(dB) 強モード約45dB 電源(V)/電流(A) USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。 温度持続時間 強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります モード 強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。 素材 本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC ケーブル長(cm) 約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間) ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
12,900 税込14,190
当日出荷

視界のよい短いツバとシャリ感のあるメッシュ。
サイズ フリー(最大65cm) タイプ 後ろ/ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ/ポリエチレン芯 性別 女性用
1袋(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

W除菌+消臭プレミアムシリーズがリニューアル
用途消臭:衣類・布製品用 タイプ 本体 危険物の類別 非危険物
1個(370mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)エコクールアクアSi
遮熱塗料(高日射反射率塗料) JPMS27 2種 適合品。 臭いの少ない安心な水系遮熱塗料。場所や条件に応じた使い分けが可能。 塗膜に汚れ防止(セラミック配合)と防かび防藻機能を持たせています。 エコクールシリーズに配合されている遮熱顔料は一般顔料よりも太陽熱を反射し、熱を放出します。塗膜で吸収する太陽熱の量を減らし、被塗物の温度上昇を抑制する高い効果があります。エコクールシリーズを使用して頂くと、日本政府によるCO2排出量の削減目標に貢献できます(カーボンオフセット証明書を発行いたします)。
用途主に外壁色を用意しております(一般住宅、ビル、マンション、工場、倉庫、学校関連施設、プラント、大型構造物などの壁面塗装に) 危険物の類別 非危険物
1缶(15kg×1缶)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)