- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- アジャスターゴム足のおすすめ人気ランキング
アジャスターゴム足のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新107件の「アジャスターゴム足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調節ねじ」、「ゴム足」、「滑り止め ゴム足」などの商品も取り扱っております。
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。
設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。
置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)鋼仕上三価クロメート処理(ねじ部)色ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼材質(底部)ポリウレタン耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なゴムストッパーです。
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)色黒
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)。ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)。鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじピッチ(mm)1.25寸法dM8×1.25
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
ニッタ化工品ダイヤマウントB5000型
床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。
取り付けが容易です。
アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。
用途機械全般形状丸形接続方式片端おねじ適合用途防振
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート。カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)エラストマー
スペーシア大型アジャスターゴム足JBー407W 白
パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。
用途パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足仕様接着液で固定するトラスコ品番108-2130材質AAS樹脂、ステンレス、ゴムストローク(mm)40質量(g)126
1個
¥899税込¥989
当日出荷
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン色(座)黒、(滑り止めシート)透明タイプ標準タイプ耐荷重(kg)(垂直)50
TRUSCOアジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質天然ゴム(ゴム硬度65)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個RoHS指令(10物質対応)対応
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET色黒
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振