アッパーのおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
15,061件の「アッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調 アッパー」、「電動アッパー」、「リフトシリンダー」などの商品も取り扱っております。
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(mm) 1010×1030×1085(脚部開脚時) 高さ(m) 【最大】3.04、【最小】1.09 昇降時間(秒) 上昇:24、下降:23 仕様 無段階調整脚 収納時寸法(mm) 310×250×1075 天板寸法(mm) 745×435 質量(kg) 26(天板含む) 最大積載荷重(kg) 150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時) トラスコ品番 818-6857 アズワン品番 65-2353-65
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

1台
299,800 税込329,780
当日出荷

コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。 ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。 狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。 ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。 持上力は自重の5倍・150kgf!
用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.97(9.9) 最大荷重(N) (持上げ)1471 構成部品 シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
1台
349,800 税込384,780
32日以内出荷

ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
仕様 脚部キャスター トラスコ品番 818-6859 電源(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(mm) 1120×1120×1190(脚部開脚時) テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 435×745 時間 持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒 収納時寸法(mm) 330×230×1170 高さ(m) 【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

1台
74,980 税込82,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
769,800 税込846,780
当日出荷

炭酸ガス、コンプレッサーを利用した気圧式リフト。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 400×600
1台
559,800 税込615,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番 458-3833 フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 500×40×20 揚程A(mm) 410~2700。(フォークを下向きにした時:150~2440)。1回転の揚程:約28 全長B(mm) 800 全幅D(mm) 550 全高C(mm) 1650 脚長さJ(mm) 540(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 250 フォーク内幅H(mm) 370(前脚) フォーク外幅G(mm) 550(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 410
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

BBKテクノロジーズエアーリフター
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。 ●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧) ●炭酸ガスでの使用も可能。 但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。 ●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm) (作業台)450×720×15 質量(kg) 32 本体寸法(mm) 1500×1500×880(組立時) 車輪 100Φストッパー付 使用カプラー CAL22-PB
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。
電源(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(mm) 脚部開脚時/1150×1150×1240 高さ(m) 最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有) 昇降時間(秒) 上昇:40、下降:35 収納時寸法(mm) 310×260×1220 天板寸法(mm) 745×435 本体質量(kg) 34(天板含む) 最大積載荷重(kg) ~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80 積載荷重(kg) 最大/120 トラスコ品番 818-6860 消費電力(W) 800
1台
379,800 税込417,780
当日出荷

壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能
付属品 アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー 消費電力(W) 800 本体寸法(mm) 798×798×1170(收納時寸法:385×435×1170) 天板寸法(mm) 745×435 本体質量(kg) 43.5(天板含) 最大積載荷重(kg) ~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280 入力電圧(V) 単相100 入力電源 単相100V 50/60Hz 800W 関連資料 (1.4MB) 昇降時間(秒) 上昇:40/下降:35(無負荷時) 高さ(m) 最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。 段差やスロープもOK。 手動でも昇降ができます。
電源(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(mm) 脚部開脚時/1110×1110×1155 高さ(m) 最大:3.75、最小:1.16 昇降時間(秒) 上昇:40、下降:35 収納時寸法(mm) 310×250×1135 天板寸法(mm) 745×435 本体質量(kg) 31(天板含む) 最大積載荷重(kg) 脚5点接地時:(~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80)、脚4点接地時:(~3m:100、3~3.5m:80、3.5m~:70) 積載荷重(kg) 最大/120(脚5点接地時)、100(脚4点接地時) トラスコ品番 818-6858
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

下げ位置が低く、積み降ろしがラク!! 超軽量12kg。片手でラクラク持ち運び。 ランニングコストが安く経済的。 三脚式で支点が高いため、作業時の揺れを減少。 ストッパ付キャスター。
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に 高さ(m) 最高2.78、最低0.92 最大積載荷重(kg) 125 付属品 本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋 脚長さ(mm) 904×784 駆動方式 コンプレッサ アズワン品番 65-2353-97
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 車輪 取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) 機能 早送り装置付 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事に セット内容 本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本 幅(mm) (開脚)830 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 400×600 最大揚程(m) 3.5 収納寸法(mm) (本体)840×300
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷


エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事に セット内容 本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ) 幅(mm) (開脚)830 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 400×600 最大揚程(m) 3.5 収納寸法(mm) (本体)840×300
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様 組立式 材質 アルミ合金 電源(V) AC100単相 コード長さ(m) 5
1台
339,800 税込373,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)