- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- アビリティのおすすめ人気ランキング
アビリティのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新97件の「アビリティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アビリティクリーン」、「つけおき洗浄」、「重曹」などの商品も取り扱っております。
グレープフルーツ・ヤシの実・パパイアの3つのフルーツ酵素で強力洗浄!換気扇などのガンコな油汚れから衣類のしつこいシミ汚れ落としまで幅広く使える万能クリーナー!
用途住居用
頑固な油汚れを浮かすヤシの実由来成分、油を溶解するグレープフルーツ抽出液、たんぱく質を分解するパパイン酵素を配合。
落ちないと思ってあきらめていた汚れ・・・レンジ周り、リビング周り、外壁、浴室、トイレから衣類の襟袖汚れを強力洗浄。
商品タイプ
詰替え
香り
柑橘系の爽やかな香り
繰り返し・詰め替え
対応
1個(400mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質
(ノズル)PP、(ボトル)PE
使用流体
水
2019年春より内容成分と容量はそのままに更にお求めやすい価格でリニューアル。
頑固な油汚れ浮かすヤシの実由来成分、油を溶解するグレープフルーツ抽出液、タンパク質を分解するパパイア酵素を配合。
落ちないと諦めていたレンジ周り、リビング、浴室、衣類のシミ汚れまで強力洗浄。
商品タイプ
本体
使用場所
キッチン・室内・浴室
1個(500mL)
¥519
税込¥571
当日出荷
ヤシの実から抽出したヤシ油は生分解性と、高粘度の油汚れに対する浸透性に優れています。
グレープフルーツより抽出したリモネンは油を溶解し、消臭効果に優れ、パパイヤより抽出したパパイン酵素はたんぱく質の分解に優れています。
台所の油汚れやリビングの汚れから食器や繊維・衣類の汚れまで幅広く御使用が可能です。2倍濃縮タイプです。
1個(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
油汚れに特化した、今までにない驚異のプレミアム洗浄力
タイプ
プレミアム
商品タイプ
本体
1個(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性
アルカリ性
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)
約8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
販売区分
業務用
天然オレンジオイル配合の万能洗剤
天然由来成分98%、だけどプロ推奨の圧倒的な洗浄力!
落とせなかった家じゅうの汚れを一掃する、オレンジオイル配合の万能洗剤
使用場所
キッチン、室内全般、浴室
商品タイプ
本体
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(3%ヤシアルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、金属封鎖剤
形状
液体
アズワン品番
64-1133-21
1個(700mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワンタッチで折りたたみが可能です。
ブレーキワイヤーがなく、邪魔になりません。
細かなところに工夫がいっぱい。
新世代の歩行器です。
材質
フレーム/アルミニウム、座面/ABS樹脂、バッグ/ナイロン
質量(kg)
7.3
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×655×725~800
キャスター径(Φmm)
200
座面高さ(mm)
495
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
405×195
折りたたみ寸法(mm)
315×655×725~800
ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。
リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。
洗濯機での丸洗いが可能です。
薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。
仕様
抗菌
幅(cm)
40
厚さ(cm)
0.1
材質
PVC
耐熱温度(℃)
50
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
希釈の目安
5~500倍
液性
アルカリ性
使用場所
厨房
成分
アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
関連資料
(1.0MB)
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。
容量(mL)
500
危険物の類別
非危険物
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100~200倍
モップについた油汚れに…10倍
液性
アルカリ性
付属品
半透明の付属キャップ(アプリケーター)
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
販売区分
業務用
1本(4kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。
柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。
抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。
せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。
食器洗浄機の洗浄に。
シンク・水周りのお掃除に。
消臭に。
抗菌に。
使用場所
キッチン
商品タイプ
本体
液性
酸性
成分
クエン酸
アズワン品番
64-1220-95
1個(330g)
¥439
税込¥483
当日出荷
重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
暮らしの中で、いろいろな使い方が出来て便利です。
用途湯のみの茶渋・コップのくもり取り、鍋の焦げ落とし、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除に、浴室・浴室小物の汚れ落とし、下駄箱内の消臭、
成分
炭酸水素ナトリウム
形状
粉末
シリーズ
激落ちくん
液性
弱アルカリ性
界面活性剤を使用していないため環境に優しく安心してお使いいただけます。
住まいの至る所で使える便利な家庭用洗剤です。
肌に優しくしかも強い洗浄力を持っています。
保存容器の消臭、鍋の焦げ、カビ取り、カーペットのお手入れ等の是非ご利用ください。
使用場所
キッチン
商品タイプ
本体
質量(kg)
4
TKG品番
9-1327-1502
TKG品番(2017)
6-1183-1502
1個(4kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷