- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- アルミガラリのおすすめ人気ランキング
アルミガラリのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新124件の「アルミガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ガラリ」、「縦型ガラリ」、「給 気 ガラリ」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
扉用
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品
ビス:8個
材質
アルミA6063
色
シルバー
表面処理
T5
換気量率(%)
30
種類
角型ガラリ
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
ステンレス網付、水切なし
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト( シルバー)
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32。プラグ
材質
アルミニウム合金
形状
角型
質量(g)
578
外形寸法D(mm)
240
仕上
シルバーアルマイト処理
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
340
アズワン品番
64-6779-62
空気流通面積(mm2)
55000
空気流通面積(cm2)
550
取付穴径d(Φmm)
200
取付穴径l(Φmm)
305
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ
材質
アルミA6063
色
シルバー
表面処理
T5
取付ビス数
8
換気量率(%)
35
色
ライトグレー
材質
ABS樹脂
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
ステンレス網付、水切付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
打込式の空気孔です。
形状
角型
材質
アルミ合金
外形寸法D(mm)
80
取付け方法
掘込
取付穴径d(Φmm)
64
材質
AES樹脂製
付属品
取付ねじ取扱説明書
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm2)
217
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ
種類
ドア用ガラリ
寸法B(mm)
149×595
寸法C(mm)
13
外径A(Φmm)
166×614
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
標準網なし、水切なし
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
材質
アルミ
付属品
防虫網付き
仕上
アルマイトクリアー
ステンレス網は16メッシュです。
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付、水切付
色
シルバーホワイト
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
標準網なし、水切付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様
外壁用
材質
(ガラリ)SUS304
種類
角型ガラリ
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
51.8
切込寸法(mm)
155×205
材質
アルミ
寸法(cm)
【切り欠き】420×210
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付
開口面積(cm2)
【外部ガラリ】180
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
132.5