- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミチェッカープレートのおすすめ人気ランキング
アルミチェッカープレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新98件の「アルミチェッカープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ板滑り止め」、「道路用鉄板」、「アルミ 波 板」などの商品も取り扱っております。
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.18調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.35調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.15調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
表面が縞目柄(凸凹)なので綺麗に見え、装飾に最適です。
0.8mm厚と薄い為、切る・曲げなどの加工が容易です。
用途車の内装・装飾、会社・施設の入口、壁面保護・補修などに
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.23調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)トラスコ品番790-0686幅(mm)915厚さ(mm)約1.5質量(kg)約31色シルバー長さ(m)20
1本
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.50調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.38調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.18調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。質量(kg)6
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
ガレージライフに新提案!!有りそうで無かったガレージ用のカスタムマテリアル。ただのガレージじゃ物足りないけど自分じゃカスタム出来ない…ガレージにただバイクを停めるだけじゃ面白くない。そんなユーザー様の悩みを Easy Cut Panel が解決します!。縞鋼板に見えますが、金属製ではありません!カッターナイフでカット可能なのでガレージはモチロン、トランポや工具箱の装飾などDIYで装飾可能!
厚さ(mm)3(表層透明ビニル層0.3)寸法(mm)457.2×914.4色ブラックメタル素材塩ビ
1枚
¥2,998税込¥3,298
当日出荷