アルミフェンスのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
232件の「アルミフェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ面格子」、「格子 フェンス」、「目隠しフェンス」などの商品も取り扱っております。
足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。
材質 アルミ製(カラーアルマイト) 質量(kg) 5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1300×505×720
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン
1セットほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柱の溝にスライドさせて固定するだけ!ステンレス調の美しさを再現!アルミ製なので丈夫で長持ち!。※フェンス両端を必ず専用柱で固定して設置してください。別途【HEX-0260 ホームEXアルミ柱 60角X1050】を購入してください。 】
材質 アルミニウム 質量(kg) 約3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約幅120cm×奥行2.5cm×高さ79cm
1セット(4枚)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質 SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたシンプルな縦格子フェンスです。
材質 アルミ合金押出形材
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミカラーのモダンな印象とシンプルなデザインが魅力。 コストパフォーマンスに優れたシンプルな目かくしフェンスです。
材質 アルミ合金押出形材
1枚
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外からの視線をしっかり遮りながらも圧迫感の少ないデザインのアルミフェンスです。
用途住まいに合わせて自立型の目かくしフェンスや、既存ブロックを利用したフェンス仕様に。庭テラスのオプションとして。 材質 アルミニウム 幅(mm) 1200
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立 材質 アルミ
1台ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容 柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ 材質 アルミ形材
1本ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm) 30 サービス分類 オーダー・加工
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

付属のアルミフィンとアルミ支柱でDIYする本格的なガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 支柱1本+アルミフィンのセット。 支柱・フェンスともにアルミ製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ちします。 目線は隠したいけど、防犯面も意識したいという方に。 お庭でテレワークのための空間作りにも最適。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも ダークブラウン 材質 支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、フェンス:アルミ
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細めの横板が連続するシンプルなデザイン。幅40ミリの細めの横板を採用。採光と風通しをしっかり確保しながらも、目かくしフェンスとしても高い効果が期待できます。
用途住まいに合わせて自立型の目かくしフェンスや、既存ブロックを利用したフェンス仕様に。庭テラスのオプションとして。 材質 アルミニウム 幅(mm) 1200
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天然木のような美しさ。軽く、サビ・キズに強いアルミ製フェンス。フェンス1枚、柱1本の追加セットです。
用途家周りの目かくしに。お隣との境界に。建物の雰囲気に合わせられる4色のカラーバリエーション。 セット内容 フェンス:1枚、柱:1本 材質 アルミニウム 幅(cm) 設置時:約125、フェンス本体:約115、柱1本:約6 高さ(cm) 設置時:約105、フェンス本体:約89.4、柱1本:約105 奥行き(cm) 柱1本:約6
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然木のような美しさ。軽く、サビ・キズに強いアルミ製フェンス。フェンス1枚、柱2本の基本セットです。
用途家周りの目かくしに。お隣との境界に。建物の雰囲気に合わせられる4色のカラーバリエーション。 セット内容 フェンス:1枚、柱:2本 材質 アルミニウム 質量(kg) フェンス本体:約3.4、柱1本:約1 幅(cm) 設置時:約125、フェンス本体:約115、柱1本:約6 高さ(cm) 設置時:約105、フェンス本体:約89.4、柱1本:約105 奥行き(cm) 柱1本:約6
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全柵専用アンカーブラケットです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質 スチール セット内容 六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。 支柱・固定用金具が付属のフルセット。 支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。 フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。 様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。 同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。 (※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。) お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。 簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質 構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール 高さ(mm) (フェンス部1枚あたり)115 タイプ 組立品 耐荷重(kg) 板1枚/5、全体/25 組立時間 (目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません 間隔(mm) (フェンス)23
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm) (埋込)145 規格寸法(mm) □40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質 アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 間口(mm) 1000 奥行(mm) 30
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)