- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム引戸のおすすめ人気ランキング
アルミフレーム引戸のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新106件の「アルミフレーム引戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミスライド扉」、「引き戸 アクリル」、「パーテーション スライドドア」などの商品も取り扱っております。
SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-CC
質量(kg)16.8色シルバー高さ(mm)2150表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
¥39,980税込¥43,978
16日以内出荷
1個
¥18,980税込¥20,878
5日以内出荷
SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-11 t5
質量(kg)20.7高さ(mm)2150材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t5/PET透明t5
SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 R-CC
質量(kg)15.0色シルバー高さ(mm)2150表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
¥36,980税込¥40,678
16日以内出荷
1枚
¥49,980税込¥54,978
11日以内出荷
SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-BB
質量(kg)17.5色シルバー高さ(mm)2150表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
¥35,980税込¥39,578
16日以内出荷
NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SR-タイプ
SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-22 t5
質量(kg)20.7高さ(mm)2150材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 扉トロリー (M6)
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435質量(g)205許容荷重(N)400(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998税込¥10,998
9日以内出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。セット内容スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2100×1800×450
1セット
¥179,800税込¥197,780
15日以内出荷
TRUSCOアルミ安全フェンス扉
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm高さ(mm)1650間口(mm)1000セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット質量(kg)11奥行(mm)30
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
日東工器スライディングクローザー
ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
用途水平式浴室用軽量建具用
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。材質アルミ色シルバー幅(mm)12厚さ(mm)1
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304パネル2mm透明or4mm中空サービス分類オーダー・加工