- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- アルミ室名札のおすすめ人気ランキング
アルミ室名札のおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新25件の「アルミ室名札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関ネームプレート」、「ポスト部屋番号シール」、「室名札」などの商品も取り扱っております。
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ質量(g)165.9仕上アルマイト・クリア塗装
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので
シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など材質アルミ材質/仕上アルミ/マットシルバー付属品透明プレート、塩ビプレート(グレー)厚さ(mm)3.5タイプ無地(本体のみ)
フジタ[室名札・標識]アルミ製室名札 SPプレート正面型
フジタのアルミ製室名札。全国の学校で一番使われているスタンダードタイプ。
幅(mm)265厚さ(mm)(樹脂板)1高さ(mm)80材質(本体)PET樹脂(リサイクル100%樹脂)奥行(mm)15表示方式UV印刷材質(ブラケット)アルミ型材アルマイト仕上
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質SUS304仕上ヘアーライン(光沢クリアー)
NASTA(ナスタ)アルミ製室名札
室番号と名札部が別プレートになっていますので名前のみの交換ができます。
材質アルミニウム仕上ヘアーラインアルマイト処理寸法(高さH×幅W)(mm)125×250名札部小/アクリル板 60.5×90×2。大/アクリル板 60.5×160×2
NASTA(ナスタ)室名札 ステンレス製
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。
KS-NPC510Sと同じ幅なので、統一感ある見栄えになります。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ製一般室名札 平付型 無地
般室名札(平付型)。シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付材質アルミ1.0mm寸法D(mm)1
取付方式裏面テープ・ビス付仕様(差し込みケース・80×245×7.4mm〈最厚部〉)裏面テープ・ビス付
各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。
透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。
施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質ビニールフィルム色黒サイズ(mm)H18
部屋番号標示に最適な標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質アクリル幅(mm)70高さ(mm)35質量(g)6.5奥行(mm)2
フジタ[室名札・標識]ステンレスプレート FTSプレート正面型
フジタのステンレスプレートは、耐久性があり表面が欠けたり割れたりしにくく、新品のような美しさを保ちます。
材質アルミ型材ステンレス貼り幅(mm)254奥行(mm)8表示方式UV印刷
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ステンレス製一般室名札 平付型 無地
般室名札(平付型)。シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)0.5
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。仕様テープ付材質アクリル取付方式テープ付寸法(縦×横)(mm)50×150





![アルミ製室名札 FTプレート正面型 フジタ[室名札・標識]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70338293-171026-02.jpg)


![アルミ製室名札 SPプレート正面型 フジタ[室名札・標識]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70340296-171026-02.jpg)











![ステンレスプレート FTSプレート正面型 フジタ[室名札・標識]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70340506-171026-02.jpg)