アルミ盆栽針金のおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
104件の「アルミ盆栽針金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 針金」、「アルミ 電線」、「小枝切鋏」などの商品も取り扱っております。
盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所ランキング1位
1巻
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミ盆栽針金 OWLランキング2位
盆栽・アートフラワーなどに最適
用途盆栽・アートフラワーなどに。質量(g)150
1個
889税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所ランキング3位
1巻(300g)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルミワイヤー WAKI(和気産業)ランキング4位
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
1巻
278税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング5位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミ線
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
1巻
269税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1巻(150g)
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1巻
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

寸法(mm)D155×W155×H30質量(g)150内径(Φmm)120太さ(Φmm)4.0長さ(m)4.3
1巻(150g)
699税込769
当日出荷

軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4ブロンズ質量(g)400
1巻
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
1個
309税込340
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

エスコアルミ線
重量が基準となりますので長さは多少異なります。
材質アルミ質量(kg)1
1巻
3,798税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)300材質1050アルミ生地RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに材質PVC+針金長さ(m)15太さ(mm)約2.0(直径)
1巻
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

盆栽・アートフラワーなどに最適
用途盆栽果実用質量(g)300
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミ線
加工しやすいアルミ線。
材質アルミ・着色質量(kg)0.4ブロンズ
1巻
2,298税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000線径(Φmm)1.2
1巻
9,998税込10,998
当日出荷

園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。
用途結束。質量(g)200材質(線材)アルミ
1個
719税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 白
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。
用途盆栽枝の矯正に。白(シルバー)質量(g)約100
1個
369税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻(100g)
949税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)