- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- アルミ線2mmのおすすめ人気ランキング
アルミ線2mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新209件の「アルミ線2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 針金」、「アルミ 電線」、「アルミ棒2mm」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
D155×W155×H30
内径(Φmm)
120
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)
1000
線径(Φmm)
1.2
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
300
材質
1050アルミ生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
1巻(37m)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
寸法(mm)
D90×W90×H25
色
白
質量(g)
150
内径(Φmm)
60
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く
材質
アルミ(N070)
質量(kg)
0.4
色
ブロンズ
質量(g)
400
寸法(mm)
D90×W90×H25
色
茶
質量(g)
150
内径(Φmm)
60
寸法(mm)
D155×W155×H30
色
茶
内径(Φmm)
120
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上
スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)
1
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質
鉄
質量(kg)
約1
表面処理
亜鉛メッキ
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)
約2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応