アルミ線4mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
298件の「アルミ線4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 針金」、「アルミ 電線」、「電気 柵 線」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm) D155×W155×H30 質量(g) 150 内径(Φmm) 120 太さ(Φmm) 4.0 長さ(m) 4.3
1巻(150g)
729 税込802
当日出荷

カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
1巻
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
1巻
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
1個
特価
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

エスコアルミ線
重量が基準となりますので長さは多少異なります。
材質 アルミ 質量(kg) 1
1巻
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く 材質 アルミ(N070) 質量(kg) 0.4 ブロンズ 質量(g) 400
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m) 1000 線径(Φmm) 1.2
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

1巻
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

盆栽・アートフラワーなどに最適
用途盆栽・アートフラワーなどに。 質量(g) 150
1個
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(150g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質 質量(kg) 約1 表面処理 亜鉛メッキ
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(300g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm) 300 材質 1050アルミ生地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2本)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミ線
加工しやすいアルミ線。
材質 アルミ・着色 質量(kg) 0.4 ブロンズ
1巻
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm) 約2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 白
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として
用途盆栽枝の矯正に。 白(シルバー)
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質 SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)