アルミ足場板のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
80件の「アルミ足場板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場板 アルミ 2m」、「足場板 4m」、「アルミ足場板 3m」などの商品も取り扱っております。
足場板 ALT-C-G アルインコランキング1位
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ厚さ(mm)36
1枚ほか
5,598税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業ランキング2位
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
1枚
6,998税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


鋼製長尺足場板 光洋機械産業ランキング4位
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板許容荷重(kg)125(1800mm支持間)高さ(mm)40
1枚
4,898税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

DXA型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイションランキング5位
ピカコーポレイションDXA型用オプション 連結足場板
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)500
1台
79,980税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
1枚
9,498税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)60タイプ両面使用
1枚
59,980税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
1枚
27,980税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。最大使用質量(kg)200幅(mm)500関連資料図面(0.08MB)
1台
48,980税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。 非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。 持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。仕様ロック機構、取手付材質アルミ合金
1台
19,980税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1500全幅(mm)215材質アルミニウム質量(kg)3.3全高(mm)40最大積載荷重(kg)180有効幅(mm)185取扱説明書(1.9MB)
1本
7,298税込8,028
当日出荷

土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し規格グリーン ラフ
1枚
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22高さ(mm)40許容荷重(kN)1.47
1枚
8,998税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルインコ鋼製長尺足場板
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
1台
4,998税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。 主なモジュールサイズに対応しています。 保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
用途メンテナンス用品材質アルミニウム合金幅(mm)240最大積載量(kg)120傾斜角度(°)アレイ面:10未満間隔(mm)モジュールの設置:10以上
1組
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。フック形状ツメ
1セット(2枚)
33,980税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1800材質アルミニウム全高(mm)60最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)取扱説明書(1.7MB)
1セット(2枚)
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。 階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1820全幅(mm)293材質アルミニウム質量(kg)6.5全高(mm)60最大積載荷重(kg)200有効幅(mm)250取扱説明書(1.6MB)
1本
10,980税込12,078
当日出荷

250mmごとの伸縮が可能です。 天板には滑り止め加工を施しています。 労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。
仕様伸縮タイプトラスコ品番393-4527質量(kg)3.6全長×幅W×厚さ(mm)700~1200×308×29
1個
43,980税込48,378
当日出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
1枚
3,198税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)