アレルゲン検査キットのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
80件の「アレルゲン検査キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「残留農薬検査キット」、「ダニ検査」、「洗浄度チェック」などの商品も取り扱っております。
アレルゲン検査キット アレルゲンアイ (R) クイック ふき取り綿棒5本付パック プリマハムランキング1位
ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様ふき取り綿棒5本付パック感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
1箱(5本)
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アレルゲン検査キット アレルゲンアイ (R) クイック 20テスト用 プリマハムランキング2位
ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様20テスト用感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
1箱(20本)
23,980税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

食物アレルゲン簡易検出キット プリマハムランキング3位
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
1組(5個)ほか
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト プリマハムランキング4位
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
1箱(1セット)
11,980税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ナノトラップ (R) Easy 森永生科学研究所ランキング5位
森永生科学研究所ナノトラップ (R) Easy
簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット!現場で誰でもアレルゲン検査ができます。ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。10分で結果が得られます。検出下限は0.5ppmです。無駄なく使いきれる10本入りです。判定方法(1)滴下してから10分後に判定してください。(2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。(3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。※食品原料および加工食品のアレルゲン検査には、ナノトラップ(R)ProⅡ(2-7428-21~25)をご使用ください。
保存方法2~8℃保管環境冷蔵
1セット
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

食品中のアレルゲンを1~20ppmまでの範囲で定量可能です。モノクローナル抗体を使用していますので、特異性に優れています。
セット内容抗体固相化プレート(カバー付き) 96ウェル×1枚、標準品(50ng/mL)1mL×2本、酵素標識抗体液13mL×1本、発色液(TMB溶液)13mL×1本、反応停止液(0.5M塩酸・0.25M硫酸)13mL×1本、希釈用緩衝液100mL×1本、洗浄液(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(10倍濃縮)100mL×3本測定回数96回保管環境冷蔵
1セット
75,980税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。
検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
1箱(1セット)
9,998税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

森永生科学研究所特定原材料測定キット
消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。(大豆、牛乳(β-ラクトグロブリン)は除く)抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。1時間50分で測定可能です。特定原材料タンパク質として0.31ug/gから定量可能です。
保管環境冷蔵
1個
79,900税込87,890
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
217,000税込238,700
翌々日出荷

日研生物医学研究所プロチェックE-W
清掃・洗浄作業の効果確認に 残留タンパク質に反応し黄色から緑色に変化する、分かりやすい判定結果です。 綿棒は両端が使用できますので、1本で2ヶ所の検査が可能です。
寸法(mm)310×410×130保存方法4~25℃(暗所)アズワン品番2-8945-11
1袋(100本)
4,339税込4,773
当日出荷

特定原材料と、準ずる項目に由来の単一タンパク質あるいは主要精製タンパク質を、簡単に検出できるキットです。 各タンパク質(抗原)に対する抗体を用いたイムノクロマト法により特定原材料を検出し、非特異的な反応を受けにくく、多くの食材を使用した食品にも適用可能です。 加熱・加圧などの加工の有無に関係なく検査可能で、検出感度はタンパク質量25ng/mL以上です。
容量10検査用(スティック10本 希釈液)有効期限製造日から約6ヶ月検出対象くるみ
1組(10本)
15,980税込17,578
4日以内出荷

洗浄後の清浄度を簡単にチェック! 食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。
セット内容残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、。pH試験紙種別セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×35×140RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mLTGK品番117-80-45-13材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン保存方法室温本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
44,980税込49,478
3日以内出荷

スライドラテックス凝集反応を用いていますので、操作が容易です。モノクローナル抗体と亜硝酸抽出法の組み合わせにより、感度・特異性ともに良好です。コロニー密集部分からの鑑別試験も可能です。
セット内容感作ラテックス2.0ml×1本、対照ラテックス2.0ml×1本、陽性コントロール1.0ml×1本、抽出試薬(1~3)5.0ml×各1本、綿棒×60本、サンプルカップ×55個、スライド凝集板×30枚保存方法2~10℃アズワン品番2-6136-01保管環境冷蔵有効期限製造より12ヶ月
1箱(50回分)
12,980税込14,278
4日以内出荷


誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
感度(検出時) 食品中のアレルゲンタンパク質2ppm使用時間(分)(テスト) 20保存方法1~30℃(室温)
1箱(1セット)
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。
保管環境冷蔵保存環境2~8℃(凍結しないこと)
1セット(40本)ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン保存方法室温暗所希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
1箱(10本)ほか
990税込1,089
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

森永生科学研究所ナノトラップ (R) Easy
簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット! 現場で誰でもアレルゲン検査ができます。 ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。 10分で結果が得られます。 感度は特定原材料総タンパク質0.5ppmです。 無駄なく使いきれる10本入りです。 判定方法 (1)滴下してから10分後に判定してください。 (2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。 (3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。 ※食品原料および加工食品のアレルゲン検査には、ナノトラップ(R)ProⅡ(2-7428-21~26)をご使用ください。
保存温度範囲(℃)2~8保存環境冷蔵有効期限12ヶ月
1セット(10本)
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)