- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- アンカーゲージのおすすめ人気ランキング
アンカーゲージのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新107件の「アンカーゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Tノギス」、「深さゲージ」、「深さ 測る」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番732-6017材質プラスチック製全長(mm)210
1個
¥699税込¥769
当日出荷
細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
TCピンゲージバラ
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8材質SKH-51精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測目量(mm)0.05ベース寸法(mm)100×8.5器差(mm)±0.05竿寸法(mm)10×4.5
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05ベース寸法(mm)100(厚み6.5)仕様微動送り:なし種別標準型シリーズ527
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.1使用温度範囲(℃)0~40
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100取扱説明書(1.8MB)
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。測定範囲(mm)0.1~25質量(g)37.5材質本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)電池寿命通常使用で約1年器差(mm)±0.2最小読取値(mm)0.1繰返し精度(mm)0.1使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~+60保存湿度(%)80以下全長(mm)112.5
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
KANON(中村製作所)デプスゲージ400mm
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180器差(mm)±0.04質量(g)900寸法A(mm)580寸法D(mm)5寸法E(mm)11寸法B(mm)180寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)400最大許容誤差(μm)EMPE:±40特性微動送り付きデプスゲージ
クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます。細巾で携帯に便利です。目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。
用途深さ・奥行き・長さ測定に。測定範囲(cm)15メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。ベース寸法(mm)60材質ステンレス質量(g)32
コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。
ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様ロック機能付全長(mm)10材質(本体)ABS樹脂質量(g)45測定範囲(mm)0~50針径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。測定範囲(mm)0~50最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)39×45器差(mm)±0.04材質ステンレス全長(mm)160質量(g)約63関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済