アンカー切断のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
114件の「アンカー切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカーポッキー」、「ツライチカッター」、「コンクリート アンカー 取り外し」などの商品も取り扱っております。
機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。 材質 本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼 全長(mm) 1000 幅(mm) 47.3 質量(g) 2097 セット内容 アダプターM12用(セット済) ねじの呼び M12
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品 工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429 質量(kg) 3.4(2芯・5.0mコードを含む) 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1650 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×140×100 機構 二重絶縁、セーフティスイッチ 切断可能径(Φmm) 10~20
1台
91,980 税込101,178
当日出荷


1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V) 直流18 付属品 チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B バッテリー リチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B) 充電器出力 DC7.2V-18V・直流9A 充電器入力 単相交流100V・410VA(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面に残ったアンカーボルトをサンダーを使わず少ない力ですばやく剪断することができます。 切り粉が出ず、下地もいためないので、クリーンルームでの使用に最適です。 12Φアンカーボルト1本の剪断時間が約10秒です。(メーカー測定値平均)
付属品 アンカーボルト径12Φ、10Φ、8Φ、6Φ用 長さ(mm) 本体/1000、アタッチメント/60 質量(kg) 2.39
1台ほか
289 税込318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。 仕様 本体打込み式、引抜工法 作業手順 1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット 対応 6.35六角軸
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ちやすい・使いやすいと感じる1台。 25mmまでの様々な材料をツラ切りで除去可能 36Vコードレスタイプのツライチカッターです。 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。 火花も少なくきれいに素早く切断できます。 3方向から着脱可能な3WAYハンドル。 シーンに応じて自由自在にセット可能。
トラスコ品番 417-9666 切断能力(mm) 25 バッテリー電圧(V) 36 切断速度(秒) 7
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。 適合寸法(mm) 鉄製全ネジ Φ8~12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。
適合 M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 加工可能硬度 ~HRC40 材質 鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 適合切断材 鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク 適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。 切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。 独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。 軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。 (但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。) 全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。 切断サイズ (軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。 全長(mm) 85
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品 工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース 質量(kg) 3.3(コード含む) 電流(A) 12 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 401×128×109(ハンドル除く) 切断速度 約7秒(SD345 D25切断時) 切断能力(mm)鉄工 10~25(切断可能径)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。本体打込み式アンカーW3/8をインパクトドライバーに取り付けたビットで抜きます。6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。
用途打ち込んだアンカーの取り外し。 材質 特殊工具鋼 6.35mm六角
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2.5 仕様 振り子振動角度:2.8° 振動角度(°) (振り子)2.8 振動3軸合成値(m/s2) 4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨) 振動数(min-1) 8000~20000 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 819-2252 セット内容 本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×75×50 カーボンブラシ呼び番号 1619P02870
1台
25,980 税込28,578
当日出荷