アングルパンチのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
103件の「アングルパンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードレス パンチャー」、「アングル パンチャー」、「パンチャー マキタ」などの商品も取り扱っております。
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 395-7691
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工 (SS400相当品)穴径Φ20、板厚8 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 251 仕様 二重絶縁 付属品 六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース 質量(kg) 10.6 最大穴あけ能力(mm) ステンレス (SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

穴あけ能力(mm) 鉄工 10(SS400相当) 公称出力(kN) 304(31) 質量(kg) 14 トラスコ品番 474-1315
1個
199,800 税込219,780
当日出荷

各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
付属品 パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース 質量(kg) 10.7 穴あけ能力(mm) 鉄工 (SS400相当品)Φ20、板厚8 作業量(目安) (1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ カーボンブラシ呼び番号 253 充電時間(分) 55
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

泉精器製作所アングルパンチャ
穴あけ能力(mm) 鉄工 アングル:50×50×t6。ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2 穴径(Φmm) 10.5、13.5、17.5 質量(kg) 3.8 トラスコ品番 455-8847
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

衝撃吸収構造のハイパワーモーターを採用しています。 溝形鋼、Cチャンネル鋼、ダクターの背面(ウェブ)の加工に適しています。 二重絶縁です。
最大奥行(mm) 50 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 710 穴の形状 丸穴/長穴 セット内容 油圧オイル、ワークスタンド、ポンチ(丸穴)12mm(本体セット)、ロングダイスB(丸穴)12mm(本体セット)、ハンドル、六角棒レンチ(3・4・5・8mm)、ナット締付棒、スパナ(8×10mm)、ストラップ、ケース、ロングストリッパーL・R トラスコ品番 781-1357 長さ(mm) 526 幅(mm) 125 質量(kg) 11.2 高さ(mm) 306 コード長さ(m) 5 穴あけ能力(mm) (穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t4
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg) 1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番 852-0354 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 パンチャ 質量(kg) 2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

亀倉精機パンチャー
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番 114-2085 セット内容 替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ 材質 質量(kg) 5 フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 t6-Φ14 アズワン品番 64-8666-24 出力荷重(kN) 98(t:10) 最大穴あけ能力(mm) ステンレス t4-Φ14
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き。
電源(V) 単相100 電流(A) 10.5 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 253 付属品 パンチ11mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、油圧オイル(35mL)、ナット締付棒 質量(kg) 11.9 穴あけ能力(mm) (SS400相当品)穴径Φ20、板厚9、(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番 764-0854 能力 穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ11、14:25~50×t3~t6(SS400相当)、25~50×t3~t5(SUS304相当)、穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ18:25~50×t4~t6(SS400相当)、25~50×t4~t5(SUS304相当)
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

最大奥行(mm) 40 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 トラスコ品番 431-1787 穴あけ能力(mm) (穴径×板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ20×t9、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20×t6
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

1組
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あけ作業に
電源(V) 100 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 40
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
用途鋼材への穴あけに トラスコ品番 167-7193 セット内容 電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケース ストローク(mm) 15 穴径(Φmm) 最大15 フトコロ(mm) 25 充電時間(分) 約32
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー
圧力規制弁を標準装備しています。 全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.7 穴の形状 丸/長穴 電流(A) 9.5
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m) 3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vバッテリー採用で1チャージあたりの最大穴あけ回数が増加しています。バッテリー含み6.8kgの軽量化、360度回転式ヘッドにて狭所作業にも最適です。
トラスコ品番 125-8929 セット内容 工具セット 油圧オイル サイドハンドル 専用樹脂ケース 充電器・バッテリー36V 標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット 穴径(Φmm) 15 フトコロ(mm) 38 穴サイズ(mm) 15
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm) 25 電源(V) 単相100 電流(A) 10.5 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2.5 付属品 11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル 仕様 (出力荷重)98kN(10t) 長さ(mm) 335 幅(mm) 180 高さ(mm) 80 穴あけ能力(mm) (ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)