- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- アングル・コーナーのおすすめ人気ランキング
アングル・コーナーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新286件の「アングル・コーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーアングル」、「三方通しコーナー」、「コーナー見切り」などの商品も取り扱っております。
材質スチール質量(g)136表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容ダブル型コーナープレート ( 左 ) × 4個、ダブル型コーナープレート ( 右 ) × 4個タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用
1セット(8個)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
1個
¥1,998税込¥2,198
8日以内出荷
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本種別柱接合金物厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)N値1.0以下告示1460号第2号は同等認定D1502-04
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチールトラスコ品番442-1841質量(g)550品名ハヤウマ4長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチールトラスコ品番442-1809質量(g)425長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269税込¥296
当日出荷
TRUSCOユニクロメッキ コーナー金具
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立トラスコ品番396-3329材質スチール、ユニクロメッキ色無地寸法L1(mm)80寸法L2(mm)80寸法W(mm)35板厚(mm)2穴径(mm)5
1個
¥479税込¥527
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)19表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469税込¥516
当日出荷
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 !
マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。
従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ使用ボルトW3/8・M10
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379税込¥417
当日出荷