- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- アングル切断機のおすすめ人気ランキング
アングル切断機のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新104件の「アングル切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルカッター」、「アングル 切断 工具」、「切断機」などの商品も取り扱っております。
IKURATOOLS(育良精機)アングルマスター2(本体)
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)1400電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)15コード長さ(m)2.9仕様最大加圧kN[t]:275[28]付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチトラスコ品番455-7484質量(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725出力(kN)275ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
¥699,800税込¥769,780
翌々日出荷
日東工器マルチワーカー
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機最大ストローク(mm)34電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)2.2定格電流(A)9.5キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)13.5付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本最大加圧力(kN[tf])490[50]仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6。無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)本体質量(kg)約800
1台
¥3,998,000税込¥4,397,800
4日以内出荷
MCC(松阪鉄工所)アングル切断機 穴あきアングル用
電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。
穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。
電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。
替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。
ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。
【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【穴あき】t3.2×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
¥43,980税込¥48,378
当日出荷
IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポATカッター
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番395-7713質量(kg)8.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥249,800税込¥274,780
当日出荷
TRUSCOアングルカッター
従来のアングルカッターに比べ強度に優れ、アングルの固定もしやすくカット時のブレがありません。使い易さ抜群で、作業効率アップ間違いなし。切断能力 SPCP製L型アングル 肉厚2.0×60×40mm
トラスコ品番507-3073材質スチール質量(kg)17色レッドサイズ(mm)900×245×900適合替刃FV-1DB
1台
¥119,800税込¥131,780
当日出荷
アングル加工機本体です。
用途アングル加工に。消費電力(W)1050電源(V)AC100入力電圧(V)AC100定格電流(A)11仕様誤作動防止センサー付付属品スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケーストラスコ品番456-8583質量(kg)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×467×102
1台
¥189,800税込¥208,780
当日出荷
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。
電源不要で切粉や火花が出ません。
美しいカット面でバリ取り不要。
アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。
軽量、持ち運び簡単、安全作業。
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
アングル切断加工用です。
用途アングル加工に。仕様誤作動防止センサー付付属品商品ケーストラスコ品番456-8567質量(kg)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×178×185最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800税込¥186,780
翌々日出荷
亀倉精機アングルカッター
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6出力(kN[tonf])245[25]電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405付属品フットスイッチ、スパナ加工時間(秒)約7質量(kg)34RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥399,800税込¥439,780
6日以内出荷
IKURATOOLS(育良精機)アングル加工機
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。仕様誤作動防止センサー付付属品商品ケーストラスコ品番456-8559質量(kg)8.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800税込¥186,780
翌々日出荷
アサダアングルマシン75 本体
出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ)最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
1台
¥529,800税込¥582,780
当日出荷
亀倉精機アングルノッチャー
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット出力(kN[tonf])245[25]電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980付属品フットスイッチ、スパナ加工時間(秒)約7質量(kg)34長さ(mm)250幅(mm)345高さ(mm)360RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800税込¥527,780
5日以内出荷
Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッター
アングルセットが早い
切断位地が一目瞭然
作業性抜群!!簡単!!
電源不要。
火花、切粉がでません。
軽量で持ち運びらくらく。
強力倍力機構で簡単切断。
全長(mm)1060
加工可能板厚(mm)鉄板1.5(max)ラムストローク(mm)19質量(kg)110寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×510×1510加工寸法(mm)152×152トラスコ品番852-2815
1個
¥359,800税込¥395,780
翌々日出荷
マーベルM&Cカッター
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。全長(mm)600仕様切り屑受け引出し付き適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用質量(kg)6.3切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下。19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
¥36,980税込¥40,678
3日以内出荷
マキタアングル加工機
手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号251本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×227×102仕様二重絶縁付属品両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース質量(kg)7.2
1台
¥189,800税込¥208,780
3日以内出荷
刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。
刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。
種別:カッター
種別カッター
日東工器パイプノッチ/セットPMW-24
圧電ポンプシリーズ。
低消費電流、低ノイズ。
豊富なバリエーション。
いろいろなジャンルで液体をコントロール。
圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。
吐出量調整が簡単。
呼び水不要。
液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用
薬液注入用、液体サンプリング用。
1個
¥339,800税込¥373,780
3日以内出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷