- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- アンダーラッチのおすすめ人気ランキング
アンダーラッチのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新96件の「アンダーラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉開放防止」、「戸棚ロック」、「色付きクリップ」などの商品も取り扱っております。
ジョー・プリンス竹下アンダーラッチ
扉を閉めるだけで簡易ロックされます。扉の裏側に取り付けるためラッチは見えません。小型で軽量です。
用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×4本材質ポリアミド(PA)質量(g)20仕上ベージュコード1064060600分野設備・機械
1個
¥519税込¥571
6日以内出荷
TAKIGEN(タキゲン)アンダーラッチ
軽量で小型扉に最適です。
ワンタッチで閉扉できます。
スプリングの使用により耐久性に優れています。
用途バス・救急車等の室内用小型扉材質ポリアミド6(PA6)標準色アイボリータキゲンコード22801
1個
¥327税込¥360
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド。2(レバー)ポリアミド。3(軸)鋼/有色クロメート処理。4(受座)鋼/ニッケルめっき付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12質量(g)25保持力N(kgf)196(20)
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色。(ラッチ)PA/黒色。(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-質量(g)1.3仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24保持力N(kgf)78(8)材質(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド取付け方法面付タイプ種類プッシュ型保持力(N)78材質(本体)ABS樹脂付属品ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします
食器棚等の地震対策・いたずら防止
簡単に設置できる粘着タイプです
開け閉めは簡単ワンタッチです
開き戸専用
種別開閉防止具仕様テープ付
1セット(2個)
¥489税込¥538
当日出荷
ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
用途計測機器・分電盤等質量(g)12.7材質/処理(ラッチ受)SPCC/Uc。(ラッチ)PC/黒色。(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
1個
¥249税込¥274
当日出荷
洗面台、キッチンなどの両開き戸をロック
用途お子様の危険防止対策に質量(g)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×20材質【基材】ポリエチレン発泡体。【粘着剤】アクリル系粘着剤材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
カーボーイボタンの見えない キャビネットロック
キャビネットやテレビ台、戸棚をロック!いたずらや事故、怪我等を予防します。ダミーボタンに囚われると開けられません。解錠方法は本体上部の中央部に隠れています。ボタンを押しながら時計回りに回すと開けられます。取付方法は両面テープです。小さいお子様だけでなく、最近では高齢者の脱走・徘徊対策にも関心が高まっています。
用途キャビネットやテレビ台などの施錠に!材質本体:ABS・TPR、両面テープ:アクリル系(粘着)・アクリルフォーム(基材)幅(mm)97厚さ(mm)18高さ(mm)43アズワン品番64-9105-43
1個
¥469税込¥516
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷













![カラーWクリップ小 赤 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono85255477-220707-02.jpg)