アンテナ支柱のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
101件の「アンテナ支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TVアンテナポール」、「アンテナパイプ」、「マスト ベース」などの商品も取り扱っております。
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質 超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。 地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
材質 鋼板、溶融亜鉛メッキ 厚さ(mm) 1.6 質量(kg) 2.4 長さ(m) 1.8 マスト径(Φmm) 31.8
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm) 500 質量(kg) 約2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サン電子マスト
家庭用アンテナマスト
付属品 キャップ付 材質 溶融亜鉛メッキ 長さ(m) 1.8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスプロ電工マストベース
材質 溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304) 長さ(m) 1.3 呼称 40A
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(200mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
適合 【アンテナ】UHFアンテナ 材質/仕上 鋼板/溶融亜鉛メッキ 質量(kg) 1 適合マスト径(Φmm) 22~32 突き出し長さ(mm) 200
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
用途ベランダ格子手すり用
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途BS・CSアンテナ45cm以下用 仕様 溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
適合 【アンテナ径】45形/50形 材質 鋼板 溶融亜鉛メッキ 長さ(mm) 623 質量(kg) 3 取付幅(mm) 70~300(コンクリート手すり) マスト径(Φmm) 36
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

材質 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 質量(kg) 約21 長さ(m) 2.5 段数 2 外径(Φmm) 48.6/60.5 呼称 40/50
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
適合 【アンテナ径】45形/50形 材質 鋼板 溶融亜鉛メッキ 長さ(mm) 583 質量(kg) 3 取付幅(mm) 最大115 マスト径(Φmm) 38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷