アーク溶接ホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
123件の「アーク溶接ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ケーブルセット」、「アーク溶接 トーチ」、「溶接機 ホルダー」などの商品も取り扱っております。
溶接棒ホルダ 三立電器工業ランキング1位
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

溶接棒ホルダ モノタロウランキング2位
アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)電線接続方式ネジ止取扱説明書(4.5MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCOランキング3位
超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。 絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)2.5
1セット
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全ホルダー300A 箱入 SUZUKID(スズキッド)ランキング4位
アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。電線断面積(mm2)38材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下
1個
2,698税込2,968
当日出荷

溶接機用ホルダークリップ 日動工業ランキング5位
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途溶接棒をクランプする溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420使用棒径(mm)1.6~6.0
1個
3,698税込4,068
当日出荷

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
1セット
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0
1個
2,198税込2,418
当日出荷

抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
1組
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


溶接電流(A)300仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398税込1,538
当日出荷

画期的!!疲れが少ない特殊ホルダー線 溶接作業時の疲労を軽減し、能率向上に役立つ!! 従来のキャプタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟です。したがって寿命が長く切断の恐れがありません。また、溶接作業者の疲労を軽減します。 狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。 ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。
1本
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
1巻
979税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用仕様安全ホルダー(300A)用
1個
499税込549
当日出荷