アース変換プラグのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
130件の「アース変換プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース 線 の ない コンセント」、「2p→3p変換」、「アース付きコンセント 交換」などの商品も取り扱っております。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ ストレート 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×30×26 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P(アースコード付き) 仕様 アースコード付き コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×30×28 定格容量 125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P 仕様 アースターミナル付 材質 ユリア樹脂 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×25×34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
トラスコ品番 320-4511 質量(g) 35 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 入力端子 3P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷

OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格 125V 15A 接地2P
1個
899 税込989
当日出荷

電源プラグ変換用アダプターです。2芯アース線式電源プラグを3芯アースピン付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。 許容電流(A) 15 交流電圧(V) 125 対応 アースピン接続
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。
仕様 ●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番 65-2252-25
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm) 【アース】約15 プラグ形状 3P・ストレート 【コード】ホワイト タイプ 抜け止め スイッチ 一括集中 定格 15A・125V(1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状 3P 機能 【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッター なし アース端子 あり マグネット あり 導体サイズ(mm2) HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 775 USBポート なし 間隔(mm) 【差込口】35 ケーブル径(Φmm) 約8.5 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。
仕様 アース用コード150mm付、【ノイズカット】× 定格 125V15A1500W 主な用途 OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。アース付。 環境 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
1個
429 税込472
当日出荷

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 付属品 3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き) 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ × 定格電力(W) 1500まで 定格 15A 125V 1500Wまで 適合規格 PSE適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4個口 コンセント形状 3P抜け止めアース付 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く 機能 【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× フック 【壁掛け用】○ 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター × マグネット 差込口形状 【本体】3ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ×
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アースクリップ付です。安全取り付けチェーン付です。2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。
仕様 アースクリップ、安全取付チェーン付 トラスコ品番 221-3109 定格 15A・125V 使用場所 屋内 特性 アース付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


2芯のプラグを接地付にします。
用途2心のプラグを接地付に。 定格 15A・125V 使用場所 屋内
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×26×29 コード長さ(cm) アースコード/約15 アズワン品番 64-0862-72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷

2極のコンセント等にこの接地アダプターを使うと2極接地形プラグが使用できます。
定格 15A125V 端子 (入力/出力)2P/3P 対応 RoHS
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状 2P・L型プラグ 寸法(mm) W25×D30×H34.6 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アズワン品番 64-0855-45
1個
519 税込571
当日出荷

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
1,198 税込1,318
当日出荷