アース用端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
1,664件の「アース用端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースターミナル」、「丸型端子」、「端子付アース線」などの商品も取り扱っております。
アース端子 ホシモトランキング1位
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフランキング2位
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

アース端子 ホシモトランキング3位
ホシモトアース端子
1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アース・銅バー Panasonic(パナソニック)ランキング4位
Panasonic(パナソニック)アース・銅バー
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)。スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アース端子 日東工業ランキング5位
日東工業アース端子
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様取付ピッチは75mm、M5セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
1組(5個)
3,998税込4,398
当日出荷

アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。適合電線0.5~2.0sq材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホシモトアース端子
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,890税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919税込1,011
当日出荷

ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し材質黄銅
1袋(100個)
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに適合電線0.5~1.25sq材質黄銅板厚(mm)0.6
1袋(100個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
厚さ(mm)5材質(本体)銅帯仕上ニッケルメッキ付RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
8,998税込9,898
当日出荷

可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)48寸法L1(mm)55寸法t(mm)5寸法L2(mm)45寸法W(mm)15寸法P(mm)15表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23538
1個
419税込461
当日出荷