インサイドゲージのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
109件の「インサイドゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インサイド」、「インサイドマイクロメータ」、「シリンダーゲージ」などの商品も取り扱っております。
ダイヤルインサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)ランキング1位
1台ほか
21,980税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

つぎたしロッド形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング2位
1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)13
1台ほか
30,980税込34,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

インサイドバーニャキャリパー 400~650mm フジツールランキング3位
1個ほか
169,800税込186,780
22日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インサイドマイクロメータ SK(新潟精機)ランキング4位
測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定最小読取値(mm)0.01タイプアナログ寸法A(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法C(mm)8主な用途内側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
1個
24,980税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

標準シリンダゲージ SK(新潟精機)ランキング5位
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に目量(mm)0.01材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
1個ほか
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

標準タイプの棒形内側マイクロメータです。 測定面は超硬合金チップ付です。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
1台ほか
12,980税込14,278
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ(191種類の商品があります)

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
1個
16,980税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個ほか
319,800税込351,780
22日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)インサイドゲージ
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)80~92測定力(N)1.4以下目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[全測定範囲](μm)±15指示誤差[1/10回転](μm)9
1個
24,980税込27,478
5日以内出荷

・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。
目量(mm)0.01指示誤差±15指示誤差(μm)ゲージ:±15
1個ほか
21,980税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
1個ほか
19,980税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
16,980税込18,678
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)


目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

1個ほか
219,800税込241,780
22日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
159,800税込175,780
22日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個ほか
179,800税込197,780
22日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ダイヤルインサイドゲージ
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01仕様マグネットベース付目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[全測定範囲](μm)±20指示誤差[1/10回転](μm)9
1個
24,980税込27,478
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)