- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ラティス/デッキ/オーニング
- インターロッキングのおすすめ人気ランキング
インターロッキングのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新156件の「インターロッキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターロック ブロック」、「敷きレンガ」、「インターブロック」などの商品も取り扱っております。
昭光物産インターロッキング TOP3 S
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に材質コンクリート質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×115×30
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50使用量1m2敷くのに約50個必要
洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。材質コンクリート質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25
昭光物産インターロッキング TOP3 W
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に材質コンクリート質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×230×30
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
亀井製陶エコブリックスクラッチ
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×98×50使用の目安1(mm2)敷くのに約50個必要
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に適合作物雑草、ぬかるみ材質砕石と固化剤と色粉質量(kg)約15使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。材質粘土と土
練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。
練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等色グレー仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他材質ポルトランドセメント、骨材その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積50mm厚約250×350mm適応下地モルタル、コンクリート面
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷
住友林業緑化ロッキンエッジ
インターロッキングの見切りに最適
直線も曲線もデザイン自由
敷砂充填時に便利なレベルライン入り
安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り付属品アンカー15本、ジョイント5個色黒高さ(mm)85材質(本体)黒ビニール(PVC)長さ(m)2関連資料(0.4MB)最小曲げ直径(mm)1500
1組(2m×5本)
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
昭光物産コブルペーバー(ミニ)
ミニサイズのレンガです。花壇はもちろん鉢植えなどの植木置きにも最適です。
仕様丸みのあるタンブル加工材質粘土質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×64×45
PTI Japanサークル平板
表面に「ショット加工」と「研ぎ出し加工」を施したデザイン性とクオリティの高い平板です。
2×2枚で並べれば、手軽にサークルが作れます。
砂利やシンプルな平板と合わせて施工すればアクセントのあるお庭に仕上がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×30質量(kg)約12材質コンクリート
ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。材質コンクリート質量(kg)5.3タイプストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×59×150
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
ノートン(サンゴバン)KGS テラムダイヤパッド レッド90x55 200#
高級な人工ダイヤモンドをふんだんに使った砥石です。
スピーディーな作業で且つ高耐久性を誇ります。
粒度のチョイスは製品の色で簡単に分かります。
番手は60番のグリーンから3000番のオレンジまで全7色あります。
矢印型のダイヤレイヤーがインターロッキング状に組み合わされたパターンです。
耐久性、研削性、放熱性に優れ、精度の高い、均一な研削面を得ることが出来ます。
用途ガラス、石材、鋼材、複合材の研削研磨、塗装剥がし、刃物の刃先シャープニングまで様々な用途に対応粒度200トラスコ品番852-4835材質ダイヤモンド、ニッケル、ナイロン、ポリウレタン質量(g)15
1個
¥7,498税込¥8,248
45日以内出荷