ウィンチフックのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
87件の「ウィンチフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック SUS」、「吊りフック1t」、「2t吊りフック」などの商品も取り扱っております。
アイフック オーエッチ工業ランキング1位
鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KL-1E型用アッパーフック 神内電機製作所ランキング2位
1個
3,998税込4,398
当日出荷

Vフック 外れ止め付 大洋製器工業ランキング3位
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アイフック ラッチ付 スリーエッチランキング4位
スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
1個
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

重量フック バネ付 大洋製器工業ランキング5位
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-1材質ステンレス(SUS316)全長(mm)120使用荷重(kg)346口の開き(mm)17
1個
2,240税込2,464
当日出荷

仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GD-3材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)900溝幅(mm)10.9ピン径(Φmm)11.9口の開き(mm)24.1
1個
7,720税込8,492
翌日出荷

幅(mm)50長さ(m)9使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-98材質(ストラップ)ナイロン
1個
2,940税込3,234
翌日出荷

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール使用荷重(kg)270フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-94ワイヤー寸法(Φmm×m)5×9
1個
2,290税込2,519
当日出荷


仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)7.5使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-93ワイヤー寸法(Φmm×m)5×7.5
1個
2,130税込2,343
翌日出荷

1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダブルフック
ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)
用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
1袋(2個)
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10800奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550揚程(m)20電源コード(m)5吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16最大吊上能力(kg)60
1台
165,360税込181,896
4日以内出荷