- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- ウインチ用ロープのおすすめ人気ランキング
ウインチ用ロープのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新171件の「ウインチ用ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延線ロープ」、「ロープ 伐採」、「入線ロープ」などの商品も取り扱っております。
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。
太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色
薄グレー
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。
ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。
体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など
破断荷重(t)
4.2
ロープ径(Φmm)
6
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして
仕様
非自転構造
材質
芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂
色
オレンジ
長さ(m)
1
絶縁性能
電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色
薄グレー
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
12打ち キンク・より戻りがない
両アイ加工付
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。
質量(kg)
3.5
能力(kg)
(吊り下げ)750
表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。
外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。
同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。
林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など
材質
イザナスSK-777 樹脂加工付き
構造
12打ち(2×6)
高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
リードロープ(電線索引用ロープ)
長さ(m)
200
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。
材質
スチール