ウェブカメラスタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
84件の「ウェブカメラスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WEBカメラスタンド」、「俯瞰撮影 三脚」、「ウェブカメラ」などの商品も取り扱っております。
スタンド サンワサプライランキング1位
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
用途テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。セット内容スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部材質スチール、ABS質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×220対応機種1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン取付ねじ1/4-20UNCインチネジ挟み幅スマホホルダー:60~70mm耐荷重(g)660地上高さ(mm)最高:315、最低:210
1個
1,798税込1,978
当日出荷

WEBカメラ スタンド アーム型 GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック エレコムランキング2位
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウムブラック質量(g)約1120外形寸法(mm)アーム部全長:約500(先端取付部含んだ場合約600)、支柱部全長:約220、台座:直径約172×高さ約30対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro耐荷重(g)約300角度調節
1個
2,998税込3,298
当日出荷

スタンド サンワダイレクトランキング3位
サンワダイレクトスタンド
デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるWEBカメラスタンドです。 スマホホルダー付きです。 付属の部品を取り付けて、高さ調節が可能です。
耐荷重0.5kgねじ径(inch)1/4インチネジ
1個
2,398税込2,638
当日出荷

スタンド サンワサプライランキング4位
サンワサプライスタンド
立った状態で撮影ができるウェブカメラスタンドです。5段階に伸長でき、お好みの高さでご使用できます。コンパクトに折りたたみ可能なので、持ち運びや収納の際も便利です。動画・写真撮影、動画視聴、動画配信などの際に大変便利です。オンライン授業やダンス動画の撮影、ライブ配信などに最適です。ダイヤルを回すだけで簡単にカメラの取り外しができます。
仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:1600mm■縮長:495mm■パイプ径:25mm■最高地上高:1600mm■最低地上高:525mm■段数:5段
1個
3,198税込3,518
当日出荷

クランプアーム サンワダイレクトランキング5位
前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質耐荷重0.8kgねじ径(inch)1/4インチネジ
1個
2,798税込3,078
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
真上からの俯瞰撮影やローアングル撮影ができるWEBカメラ用スタンドです。 料理やイラスト、会議資料など様々なシーンでご使用いただけます。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
材質スチール耐荷重0.5kgねじ径(inch)1/4インチネジ
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

動画撮影をランクアップする、フレキシブルアームでマイクを好きな位置に調節できるマイクスタンドです。
付属品保護クッションシート材質本体:ABS、スチール、アルミブラック質量(g)約480耐荷重(kg)約1対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)アーム長さ(mm)約350(×2)角度調節
1個
2,698税込2,968
当日出荷

サンワサプライマルチスタンド
4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。 携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4質量(g)350縮長(mm)約560付属品専用キャリングケース材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560取付ねじカメラ:1/4-20UNCアズワン品番64-0909-92脚径(mm)Φ27伸長(mm)約1780
1個
2,898税込3,188
当日出荷

コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ負荷重(kg)(最大)約2
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045段数4段全高(mm)1875最大積載量(kg)1最低高さ(mm)630パイプ寸法(mm)24縮長(mm)710
1個
9,598税込10,558
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSL700
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
49,980税込54,978
当日出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm)材質スチール製質量(g)約80耐荷重(kg)約5ねじ穴(Φmm)5
1台
319税込351
当日出荷

HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)センサー100万画素CMOS仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整付属品取扱説明書ブラック質量(g)140対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75f=2.5mm消費電流(mA)最大200解像度ビデオ:最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス手動画素数100万画素アズワン品番64-0905-04フレームレート最大30fps取扱説明書取扱説明書/組立説明書画角150°ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
1個
7,998税込8,798
当日出荷

撮影する対象に合せて、アームの角度と長さを調節して、最適な高さで撮影ができます。 アーム長:約29cm~44cmに伸縮可能 また、アーム先端のボールジョイントにより、スマホの向きも自由に設定できます。 コの字型のスタンドは、折りたたんでコンパクトに収納可能。 可動式なので、撮影の際スタンドが写り込んでしまっても、脚を外側に広げて写り込まないように調節できます。 脚の裏にはすべり止めのクッションがあり、位置のずれを防いでいます。 スマートフォンを固定する範囲は、約56mm~80mm。iPhone11Pro Maxのような大型スマートフォンもしっかり固定することが可能です。 スマートフォンフォルダーと本体は三脚ネジで接続されており、スマートフォンホルダーを取り外してデジカメやビデオカメラを接続することも可能です。 ボールジョイントにより、360°自由自在の角度調節ができます。
材質アルミ・スチール質量(g)約570アーム寸法(mm)約290~440×Φ26適合幅(mm)スマートフォン:56~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)土台:45.5×23.5×1.2(収納時:32×5.1×1.2)※突起を除く寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ホルダー:7.3×3.5×2.5
1個
1,798税込1,978
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。 テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。 ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
仕様最高地上高:425mm材質アルミ耐荷重240kgねじ径(inch)1/4インチネジ地上高さ(mm)210
1個
4,998税込5,498
当日出荷

最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。 一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。 小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。 手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。 ロングレンジの自撮りにも対応します。 アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等縮長(mm)約450~1600アームロック式
1個
2,498税込2,748
当日出荷

鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンスブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44機能収音範囲:最大1m最大解像度1080p/30fps~720p/60fps保証期間2年視野角対角(dFoV):78°材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-31デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数3メガピクセル内蔵マイクステレオ
1個
11,980税込13,178
当日出荷

サンワサプライ三脚
旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。ホルダーを外せば一般的なカメラも設置できます。(1/4インチネジ)。脚は5段階に伸縮でき、高さを調整できます。
仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:215mmホルダー除く■縮長:165mm■パイプ径:26mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:153mm■最低地上高:123mm■段数:5段■対応スマホサイズ:W56~85×D15mm以内
1個
1,298税込1,428
当日出荷

一本足でシンプルにスマホを支えるデスクトップスタンドです。 スマホでテレワーク スマホを固定して、見栄えが良くなる高さに調整が可能。 約21~31.5cmの範囲で高さを 調節することができます。 ボールジョイントにより角度も自由自在に設定できます。 デジカメも取り付け可能 スマホホルダーを取り外せば、カメラ用三脚のように使うことも出来ます。 小型デジカメをWebカメラ化する際のスタンドに最適です。 様々なアクセサリーの固定に 耐荷重は660g。 カメラやスマホ以外にも、ビデオライト等の照明やマイク等、三脚ネジ穴のある製品の固定にも対応しています。
材質ABS直径(Φmm)約j115高さ(mm)約210~315適合機器スマートフォン・カメラ・三脚ネジ穴のあるアクセサリー特性高さ調整可能、角度自由自在
1個
1,498税込1,648
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6吸着力(N[kgf])800[80]主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
1台
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)