ウエスタンのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
358件の「ウエスタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウエスタン 蝶番」、「ハードウェア暗号化」、「ウエスタン 扉」などの商品も取り扱っております。
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質 ステンレス(SUS430)+樹脂(PA) 質量(kg) (扉)10以下 仕上 バレル研磨
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

PRO-WESTERN CanadaUNコンテナ20L 容器
UN規格(液体)に対応したペール缶です。 樹脂製のため、錆びの問題を解消します。
材質 ガスケット/EPDM 高さ(mm) 414.4 質量(g) 1012 規格 UN:(液体)1H2/Y1.5/30 外径(Φmm) 最大311.2 アズワン品番 4-3638-01
1パック
2,998 税込3,298
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Passport for Mac 2TB
My Passport for MacはあらかじめMac用にフォーマットされたポータブルハードディスクです。Time Machineバックアップに対応しています。USB Micro B-Aケーブル、USB Type A to Type C変換アダプタを同梱しているので、幅広いMacでお使いいただけます。AES 256ビットハードウェア暗号化とパスワードロック機能で保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
仕様 ●記録容量:2000GB●ディスク回転数:-●インターフェース:USB 3.0●コネクタ形状:USB(Micro Bコネクター)●内蔵・外付:外付●対応機種:Mac●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231004●本体サイズ(H):14mm●本体サイズ(W):107mm●本体サイズ(D):75mm●本体重量:139g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4224-24
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷


I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Passport 2TB ブルー
AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載。安心の3年保証。AES 256ビットハードウェア暗号化に対応。保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。パスワードを設定することで第三者がドライブにアクセスすることを防止します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
仕様 ●記録容量:2000GB●ディスク回転数:-●インターフェース:USB 3.0●コネクタ形状:USB(Micro Bコネクター)●内蔵・外付:外付●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231018●本体サイズ(H):14mm●本体サイズ(W):107mm●本体サイズ(D):75mm●本体重量:139g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4224-25
1台
18,980 税込20,878
13日以内出荷

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
カバー スプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1107種類の商品があります)

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
カバー スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm) 外径×内径(Φmm) 6×4 パッド寸法(mm) Φ10~Φ50
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (790種類の商品があります)

My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
インターフェイス USB3.0 ハードウェア暗号化 対応 対応OS Windows10/Windows8.1、MacOS10.13以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 139.3×49×170.6 使用温度範囲(℃) 5~35(動作時)、-20~65(非動作時) 付属品 USB3.0ケーブル、ACアダプター、保証規定 グリーン購入法 適合 ブラック
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Passport 2TB レッド
AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載。安心の3年保証。AES 256ビットハードウェア暗号化に対応。保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。パスワードを設定することで第三者がドライブにアクセスすることを防止します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
仕様 ●記録容量:2000GB●ディスク回転数:-●インターフェース:USB 3.0●コネクタ形状:USB(Micro Bコネクター)●内蔵・外付:外付●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231018●本体サイズ(H):14mm●本体サイズ(W):107mm●本体サイズ(D):75mm●本体重量:139g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4224-26
1台
18,980 税込20,878
13日以内出荷

ELISA、ウエスタンブロッティング、免疫組織染色における洗浄バッファーとして使用可能です。
仕様 TBS Buffer、規定量:1L 配合 Tris-HCl/50mM、NaCl/138mM、KCl/2.7mM、pH8.0 アズワン品番 4-6657-03
1袋(50包)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

「WD Elements SE Portable」はUSB3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製ハードディスクを搭載し、安心の2年保証付。セキュリティ機能を省いてお求めやすい価格のハードディスクです。USB3.0に接続してデータ転送を行うと優れたパフォーマンスを発揮します。USB2.0でも使用可能なので、幅広い機器でご使用いただけます。Windows10、Windows8.1、Windows7と互換性があり、NTFS型式でフォーマット済み。もちろんMac用に再フォーマットすることも可能です。
インターフェイス USB 3.0/USB 2.0(※USB3.0の性能速度を得るにはUSB3.0ホスト及び正規認証USB3.0ケーブルが必要です。) 対応OS Windows 10/Windows 8.1(※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。) データ転送速度 USB3.0:最大5Gb/s、USB2.0:最大480MB/s 電源 USBポートより給電 保証期間 2年(日本国内において) 付属品 USB3.0ケーブル、保証規定 グリーン購入法 適合 ブラック
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●軽い尿漏れに適したスタンダードなブリーフです。●見た目は普通のブリーフショーツながら、吸水・保水部分をウエストの高さまで前後に広くとっているので長時間でも安心です。●ふんわりソフトな肌触りで、吸水スピードの速さと空気を多く含む編みを施した生地が濡れた感触を残さず、通気性が高いのでムレずにいつもサラサラです。●カテーテルとの併用にもご使用いただけます。
材質 表地/コットン95%、エラスチン5%、クロッチ/ポリエステル100% 吸水量(mL) 8時間最大350(1度に80~100)
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Thunderbolt 3対応の2ベイRAIDハードディスクです。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応しています。(※出荷時設定RAID0)。エンタープライズクラスの高信頼HDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載しています。Mac向けにフォーマット済みなので、購入後すぐにご使用いただけます。
仕様 製造元:Western Digital Technologies, Inc. 付属品 Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド スペースグレー 電源 ACアダプター 対応OS MacOS11以降、Windows10以降、iPadOS14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再マウントが必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×210×103 コネクタ Thunderbolt 3 ×2 電源供給 セルフパワー インターフェイス Thunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 RAID機能 ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD グリーンマーク 認定
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。 大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。 室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。 刃渡り(mm) 200 全長(mm) 490 ピッチ(mm) 1.75 仕様 本体 質量(g) 223 板厚(mm) 0.5 折込 折りたたみ式 収納時寸法(mm) 265 刃先処理 ハード・インパルス 切り幅(mm) 0.7
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
幅(mm) 59.4 全長(mm) 114.8 材質 黒色 種類 ウエスタン蝶番 仕上 粉体塗装
1袋(2枚)
759 税込835
当日出荷

お母さんにも赤ちゃんにも優しいマタニティウェア。 楽なのにサポート感もある。よりストレスフリーに生まれ変わったワンピースタイプのマタニティウェア。 2つのボタンで調整可能なウエストボタン。 おなかにファスナーが当たらないようプルオーバータイプにしました。 スナップボタン留めなので楽に着脱できます。
仕様 工業用洗濯機可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、右腰ポケット内にペン差しポケット付 混率(%) ポリエステル85、綿15
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷