- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- ウエルドクラフトパワーケーブルのおすすめ人気ランキング
ウエルドクラフトパワーケーブルのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新60件の「ウエルドクラフトパワーケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソフトパワーケーブル」、「パナソニック tigトーチ」、「トーチケーブル」などの商品も取り扱っております。
ウエルドテック社パワーケーブル
適合WT-26(FX)、WT-26P、WT-29、WT-200、WP-200
適合WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ウエルドテック社パワーケーブル
材質フレキシブルソフト素材適合WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)203寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35タイプフレキシブル形冷却方式空冷
ウエルドテック社パワーケーブル
適合WT-18(SP)、WT-18SPM材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
材質ビニール適合WT-24W(FX)、WT-20(FX)、WT-125、WT-20P、WT-25、WT-22、WP-22RoHS指令(10物質対応)対応
ウエルドテック社トーチボディ・セット(200A・フレキシブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)130寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
1本
¥24,980税込¥27,478
3日以内出荷
ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様)
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998税込¥10,998
4日以内出荷
適合空冷150Ampトーチボディ、空冷200AmpトーチボディRoHS指令(10物質対応)対応
パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷