- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ウォーターラムのおすすめ人気ランキング
ウォーターラムのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新51件の「ウォーターラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 詰まり 工具」、「ビートバズーカ」、「真空式パイプクリーナー」などの商品も取り扱っております。
カンツールキネティック・ウォーターラム
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。トラスコ品番333-9068質量(kg)9圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
1組
¥199,800税込¥219,780
翌々日出荷
カンツールキネティック・ウォーターラム本体+付属品
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途排水管の詰まりの除去トラスコ品番475-3143セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm))幅(mm)145質量(kg)6高さ(mm)535奥行(mm)105パイプ径(Φmm)25~100動力手動使用空気圧(kg/cm2)0~12
1個
¥139,800税込¥153,780
当日出荷
カンツールバリュー・ラム
ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。
両手でらくらく圧搾できます。
付属品マルチラバーカップ・40cm延長ホーストラスコ品番523-7491幅(mm)180質量(kg)4.2高さ(mm)650奥行(mm)180
1個
¥39,980税込¥43,978
翌日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)色黒内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
アズマ工業パイプ詰まり取りま専科
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂質量(kg)0.546TKG品番9-1314-0301TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
KOTO押しラムキット
押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。
4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
セット内容油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース危険物の類別非危険物
富士商ハイパーエアバズーカ
突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。
トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。
わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。
用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。長さ(m)0.65~1.07寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
1個
¥3,998税込¥4,398
10日以内出荷
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付きワイヤー径(Φmm)9
TRUSCO排水管清掃機パイプショーター
強力な水圧で素早くつまりを解消できます。
吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。トラスコ品番488-8936材質アダプター:ゴム幅(mm)Φ80.2質量(kg)1.2高さ(mm)555パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78外径×長さL(Φ×mm)80.2×555動力手動加圧力(N)340
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。
排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
仕様ラバー3種付属トラスコ品番855-4984セット内容先端アタッチメント3種材質本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム質量(kg)3.8
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m適合排水管径(Φmm)20~100トラスコ品番806-7630種別電動式配水管掃除機質量(kg)5.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
1個
¥89,980税込¥98,978
3日以内出荷
アサダドレンクリーナー
据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。付属品PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチトラスコ品番252-8509質量(kg)10.2適合ワイヤ径(Φmm)810能力(mm)パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
1個
¥189,800税込¥208,780
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-40
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100トラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm
1個
¥83,980税込¥92,378
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5153-41
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷