ウォームギャのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
62件の「ウォームギャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギヤハンドル」、「ノーバックラッシギヤ」、「ピニオンギア12歯」などの商品も取り扱っております。
モジュール 2 種別 歯研ウォーム 材質 S45C 形状 W3 質量(kg) 0.21 ねじれ 右方向 表面処理 研削部以外黒染 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 2級 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 公差L H7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 軸付歯研ウォーム 材質 SCM440 ねじれ 右方向 熱処理 調質、歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KNK W 001 2級 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 50~55HRC 歯研基準面 軸(研削部) 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 公差S h7
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別 ウォーム 材質 S45C 表面処理 黒染 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 4級 歯面硬度 194HB以下 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 公差L H7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじれ 右方向 材質 CAC702(AlBC2) 種別 ウォームホイール 歯形 並歯 精度等級 KHK W 002 2級 歯直角圧力角 20° 歯車基準断面 軸直角
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール 2 種別 スパーギヤ 歯幅(mm) 20 歯形 並歯 精度等級 JISN8級(旧JIS4級)
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

モジュール 2 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴(H7)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

セット内容 ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm) 約6 軸穴径(mm) 1.9 モジュール 0.5
1個
249 税込274
当日出荷

種別 ウォームホイール 材質 CAC502(PBC2) ねじれ 右方向 歯形 並歯 精度等級 KHK W002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

モジュール 1 種別 歯研ウォーム 材質 S45C 付属品 止めねじ 形状 W2 質量(kg) 0.037 ねじ M4 ねじれ 右方向 表面処理 研削部以外黒染 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 2級 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 公差L H7
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別 ウォームホイール 材質 CAC702 ねじれ方向 R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別 ウォームホイール
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (805種類の商品があります)

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール 2 種別 ウォームホイール 材質 CAC702(AlBC2) ねじれ 右方向 バックラッシ(mm) 0.11~0.24
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 ウォームギヤ 材質 S45C ねじれ 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 軸穴径公差 JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

種別 ウォームホイール 材質 CAC502(PBC2) ねじれ 右方向 条数 1 歯形 並歯 精度等級 KHK W002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別 ウォーム 材質 S45C 公差 H7 表面処理 黒染 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 4級 歯面硬度 194HB以下 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 公差L H7
1個
909 税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 CAC502(PBC2) 種別 ウォームホイール 歯形 並歯 精度等級 KHK W 002 4級 歯車基準断面 歯直角
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

種別 ウォームホイール 材質 FC200 歯形 並歯 精度等級 KNK W 002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。 最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。 メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別 ウォーム 材質 S45C 表面処理 黒染 熱処理 なし 歯形 JIS 3 形 並歯 精度等級 KHK W 001 4級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削(転造) 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 穴(H7)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)