ウォームギヤードモーターのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
112件の「ウォームギヤードモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォームギヤボックス」、「24Vギヤードモーター」、「中空軸ギヤードモータ」などの商品も取り扱っております。
DCギヤードモータ TG-05L-WMタイプ ツカサ電工ランキング1位
1台
5,798税込6,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ スリーピースランキング2位
取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,798税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

DCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプ スリーピースランキング3位
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエインランキング4位
ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキブレーキ無極数4保護構造全閉外扇形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
1個
58,980税込64,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ランキング5位
変速機タイプウォームギアモーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキ付軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)モーター定格連続定格(S1)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと。(高度)標高1000m以下。(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑ブレーキ形式直流電磁ブレーキ制動トルク(ブレーキ)モータトルクの150%以上制動方式(ブレーキ)無励磁作動形電源(V)(ブレーキ)DC90塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流
1台
129,800税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,398税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,598税込7,258
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1台
25,980税込28,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
12,980税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
1個
9,898税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

変速機タイプウォームギアモーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキ付軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)モーター定格連続定格(S1)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと。(高度)標高1000m以下。(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑ブレーキ形式直流電磁ブレーキ制動トルク(ブレーキ)モータトルクの150%以上制動方式(ブレーキ)無励磁作動形電源(V)(ブレーキ)DC90塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流
1台
119,800税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,598税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,598税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1台
2,798税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ねじれ右方向材質CAC702(AlBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
1個
4,898税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(257種類の商品があります)

業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
付属品出力保護カバーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータブレーキ形式直流スプリング制動塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)サービスファクタ1.4極数(P)4
1台
43,980税込48,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
18,980税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1台
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)