ウォーム歯車のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
1,021件の「ウォーム歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォームギア」、「ウォームギア セット」、「ノーバックラッシギヤ」などの商品も取り扱っております。
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)ランキング1位
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
1個
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業)ランキング2位
種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7
1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

SW ウォーム KHK(小原歯車工業)ランキング3位
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム材質S45C公差H7表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7
1個
909税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)ランキング4位
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
1個
929税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ウォームギヤ 協育歯車ランキング5位
協育歯車ウォームギヤ
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用圧力角(°)20歯形並歯
1個
1,298税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
649税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ねじれ右方向材質CAC702(AlBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
1個
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(257種類の商品があります)

セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2全長(mm)約6軸穴径(mm)1.9モジュール0.5
1個
249税込274
当日出荷

種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)

種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
699税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


KHK(小原歯車工業)ウォーム
低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0135
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
1個
759税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

材質CAC502(PBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
1個
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(145種類の商品があります)

ウォームは精密転造仕上げです。 モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール1ねじれ材質S45C圧力角(°)20歯形並歯基準円直径d(Φmm)16
1個
779税込857
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質FC200種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
1個
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(473種類の商品があります)