ウォールウォッシャのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
151件の「ウォールウォッシャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック led 照明 器具」、「照明器具 傾斜天井」、「照明器具 壁付け」などの商品も取り扱っております。
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  ウォールウォッシャ 三菱電機ランキング1位
1台
25,980税込28,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

LEDユニットフラット形 傾斜天井・ウォールウォッシャーダウンライト 東芝ライテックランキング2位
別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 灯具は回転しません。
埋込穴(Φmm)150仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井配光対応角度:0度~22.5度、傾斜天井30度まで取付可能、送り負荷6Aまで材質枠:アルミ/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.9タイプ白熱灯器具100Wクラス色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.2光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(振幅)45度演色指数(Ra)83
1台
6,998税込7,698
8日以内出荷

ウォールウォッシャー ODELIC(オーデリック)ランキング3位
ODELIC(オーデリック)ウォールウォッシャー
PLUGGED(プラグド)。壁面を効率的に照射します
ランプの種類LEDアルミダイカストLED寿命(時間)40000配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

iD 110形LED本体ウォールウォッシャ Panasonic(パナソニック)ランキング4位
仕様天井直付型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)2418幅(mm)115材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
1個
9,898税込10,888
4日以内出荷

ウォールウォッシャーブラケット ENDO(遠藤照明)ランキング5位
1個
7,698税込8,468
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

器具本体とライトバーのセット品です。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵質量(kg)5.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
22,980税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1セット
18,980税込20,878
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付方式取付型:天井埋込型グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)LED交換不可
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ブラケットライト
消費電力(W)6仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、調光範囲(100~約1%)、壁付・傾斜天井取付可能、FLATFACE、照射近接限度10cm、取付必要深さ65mm適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1光束(Lm)295アズワン品番64-9316-95LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
1台
7,998税込8,798
5日以内出荷

トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。 均斉度の高い美しい光で壁面を演出 コンパクト設計
型式浅型:10H質量(kg)0.4タイプ100形・150形・200形・250形消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.6、位相調光:8.3、[150形]非調光・調光:12.2色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:98.0位相調光:89.7[150形]非調光・調光:96.7材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)[100形]非調光・調光/位相調光:745[150形]非調光・調光:1180配光タイプウォールウォッシャ電源ユニット別売
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷


簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
1セット(2個)ほか
119,800税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
1個
59,980税込65,978
4日以内出荷

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合
1台
11,980税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)5.4材質(本体)亜鉛鋼板寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×2418×90色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否
1セット
21,980税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
26,980税込29,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ベースFL TUBE40W×2灯
取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)220×1235
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)60レンズ制御レンズ付埋め込み深さ(mm)74光源寿命40000時間配光角度(°)WWRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル40°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯60W相当
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプウォールウォッシャー型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94色(本体)再生紙使用マーク適合
1台
26,980税込29,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)