- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ウォールキャップ穴蓋のおすすめ人気ランキング
ウォールキャップ穴蓋のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新90件の「ウォールキャップ穴蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン ステンレスパネル」、「エアコン 配管 穴 カバー」、「エアコンメクラキャップ」などの商品も取り扱っております。
ウォールキャップWC用の穴蓋です。
色調アイボリー材質EVA
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm材質PP色アイボリー
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色片側:アイボリー、片側:ホワイト適合壁厚さ:50~250mm。貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。種類クーラーキャップ材質(本体)ABS樹脂色ホワイトグレイ材質(パッキン)エラストマー
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
プレートモダンプレート
1枚
¥1,998税込¥2,198
6日以内出荷
色調ホワイト材質PP適合壁厚(mm)50~250適合穴径(Φmm)60~100
1個
¥599税込¥659
当日出荷
WC-65-W に取り付け可能。
色調ホワイト材質EVA寸法A(mm)76
1個
¥199税込¥219
当日出荷
材質ポリエチレン色ライトグレー寸法B(mm)2寸法C(mm)6寸法A(Φmm)17適合穴径(Φmm)12
1パック(18個)
¥539税込¥593
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2色オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
割形設計のため作業性に優れています。
FP/FPWと組み合わせて使用できます。
組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。
柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP色調アイボリー