- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ウレタンステップルのおすすめ人気ランキング
ウレタンステップルのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新89件の「ウレタンステップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 の 断熱 材」、「床下 断熱 材」、「バインドハンガー」などの商品も取り扱っております。
未来工業断熱材用ステップル
断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。
ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
仕様断熱材厚さ/15mm以上適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1箱(20個)
¥1,198税込¥1,318
3日以内出荷
未来工業断熱材用サドル
断熱材への先行配線等に使用するケーブル用サドルです。
ケーブルをはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材からケーブルを浮かせて固定できます。(ケーブルが断熱材に直接触れません)
仕様断熱材厚さ/20mm以上適合ボックスVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(50個)
¥1,398税込¥1,538
翌々日出荷
断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。
CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材厚さ20mm以上許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
ネグロス電工サキラック(発泡断熱材用ケーブル保持具)
ケーブルの屈曲による引抜き力に対して、2箇所の固定部が確実に保持します。
発泡断熱材壁面へワンプッシュで取り付けできます。
保持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて保持できます。
適合発泡断熱材厚:20mm以上色グレー材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)2
1箱(20個)
¥1,898税込¥2,088
4日以内出荷
床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい
用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。材質SUS304質量(g)4
1箱(50個)
¥899税込¥989
当日出荷
BXカネシンダンタックル
断熱材がボ一ドタイプでもマットタイプでも対応できます。断熱材の厚み(30mrrv 55mm)に合せて、爪を付け ていますので、位置決めが楽に行えます。
用途床に敷設する断熱材を保持します。材質JIS G 3302 SGCC or SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z12以上)
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
1箱(100個)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
タイセイ断熱材固定用オフコンピン
フリーオフコン、オフコン99の断熱材固定用の専用ピンです(本体固定用にも使用されております)。本体1mに対して、6本使用(片側3本づつ千鳥状に固定)となります。
サイズ(mm)28
用途電気配線材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル色グレー寸法G(mm)0.5以上
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。材質JIS G 4305 SUS430種別断熱材30mm用表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.4
床断熱材をしっかりサポート。
床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。
ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質SUS430-2B使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
未来工業バインドハンガー(接着タイプ)
二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
カラーインサートにもビス固定できます。
コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適種別4型長さ(mm)130(バインド)タイプ接着剤付適合ケーブルVVFケーブル。丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1袋(50個)
¥5,998税込¥6,598
欠品中
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
1箱(500個)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷