- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- エアコンガス1234のおすすめ人気ランキング
エアコンガス1234のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新90件の「エアコンガス1234」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1234yf」、「R1234yf用ゲージマニホールド」、「R1234 ガス」などの商品も取り扱っております。
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
仕様<キット内容> 。・ゲージマニホールド(TA124YF-1) 。バルブ…ボール弁開閉バルブ 。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 。接続ポート…M12メス 。圧力計/連成計 。◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 。連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) 。◇R1234yfの飽和温度目盛付き 。◇0点調整機能付 。・チャージホースセット(TA134YF) 。ホース長/色…150cm/赤・青・黄 。接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 。黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 。・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) 。・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) 。・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) 。・収納ケース×1(TA122CS-2)危険物の類別非危険物
1個
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様PAGオイル専用付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
仕様ホース側専用クイックジョイント。 内部Oリング付き、手締め仕様
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
イチネンTASCOR1234yf用ゲージマニホールド本体
仕様R1234yf用マニホールド 。R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ 。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 。ボール接続ポート…M12P1.5メス 。ボールバルブ式マニホールドボディ 。圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa 。・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf成分CF3CF=CH2冷媒HFO-1234yf、R-1234yf危険物の類別非危険物
対応冷媒種別R-1234yfセット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
1セット
¥95,980税込¥105,578
翌々日出荷
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)R1234YF カーエアコン用冷媒
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
用途R1234yf用冷媒対応冷媒種別R1234yf
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
仕様R1234yfサービス缶専用。 TA134YF-3専用。 ホース側専用クイックジョイント。 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
A-Gas Japan(旧:FUSO)R1234yfカーエアコン用ゲージマニホールドキット
新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R1234yfカーエアコン用チャージホース150cm赤青黄各1仕様80Φゲージボールバブルマニホールド付属品接続バルブ×1真空計(MPa)Hi、Lo各1
1セット
¥49,980税込¥54,978
4日以内出荷
対応冷媒種別R-1234yfセット内容POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
1セット
¥95,980税込¥105,578
5日以内出荷
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様POEオイル専用 ハイブリッド用付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
カーエアコン用サービスツール
新冷媒対応
ホース接続口M12-1.5メス
仕様150cm クイックジョイント側45° スイベル付き色赤・青・黄仕様TA134YF-1~3の3本セット
1セット
¥21,980税込¥24,178
6日以内出荷