- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- エアバキュームポンプのおすすめ人気ランキング
エアバキュームポンプのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新118件の「エアバキュームポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー吸引装置」、「エアポンプ」、「エアー 吸引 機」などの商品も取り扱っております。
液体吸入専用タイプです。
ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
質量(kg)
1.5
タイプ
JIS規格20L クローズペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
1.5(吸込)
空気消費量(L/min)
105
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用可能粘度(cP)
1000
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
60
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
1馬力
スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分)
吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型>
豊富な品揃え
防爆エリアでも安心
馬力のコンプレッサーでOK !
二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型>
抜群の耐久性!
ノズル長(cm)
Φ32×30
最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い
込み可能!
高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
質量(kg)
4.9
タイプ
JIS規格20L SUSペール缶用、湿式
揚程(m)
5(吸込)
騒音値(dB)
90
使用可能粘度(cP)
5000
吸入量(L/min)
80
使用温度範囲(℃)
0~60
空気消費量(L/min)
525
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
駆動方式
エア式
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
5馬力
お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。
質量(kg)
3.5
ホース内径(Φmm)
32
ホース長さ(m)
2
吸込量(L/min)
72
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種
200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
空気消費量(L/min)
310
対応
防爆対応型
使用可能粘度(cP)
4000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収
質量(kg)
4.9
吸入量(L/min)
60
タイプ
JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
仕様
ペール缶の上に乗せて使用
種別
粉塵・切粉対応
材質
本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(L/min)
315
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
真空度(mmH2O)
2600
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
3馬力
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。
ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。
質量最大50%削減、容積最大50%削減
メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.67MB)
供給圧力範囲(MPa)
0.7
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃
トラスコ品番
776-0396
ホース内径(Φmm)
32
対応
防爆対応型
騒音値(dB)
90
エアー接続口
3/8(20PM・バルブ付)
最大風量(m3/min)
2
使用可能粘度(cP)
3000
吸入量(L/min)
80
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)
2(吸込)
ホース長さ(m)
2
適合機種
200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
空気消費量(L/min)
167
対応
防爆対応型
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別
-
材質
本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)
付属品
ノズル(丸)、(角)×各1本
ホース長さ(m)
2
真空度(mmH2O)
2600
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
材質(本体)
SS400
材質(ノズル)
アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
寸法F(mm)
44
材質
本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
1/4
コック
無し
ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。
揚程(m)
2(吸込)
付属品
ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線
トラスコ品番
410-0352
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)
6.3
使用温度範囲(℃)
0~60
空気消費量(L/min)
310
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
4000
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
68(1cP時)
コンプレッサー
3馬力
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収
ホース長さ(m)
2
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)
8
吸水量(L)
13
騒音値(dB)
75
質量(kg)
6
仕様
乾湿両用
トラスコ品番
303-0539
種別
粉塵対応
空気使用量(L/min)
570以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×500(ペール缶含む)
最大風量(m3/min)
1.8
運転音(dB)
75
最大真空圧(kPa)
18.0
空気圧
5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷